DAYTON 4HZ41 ανεμιστήρας ανεμιστήρα τροχού 11 ίντσες 115v | AD8DEH

DAYTON Τροχός αναπνευστήρα 4HZ41 Upblast 11 ιντσών 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8DEH Μοντέλο: 4HZ41Cross Ref: 4HZ40

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,398.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
ΣυναρμολογημένοΝαι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης22 "
Πλάτος βάσης22 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1468
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1422
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1373
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1315
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1255
CFM @ 0.625 ίντσες. SP1195
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1129
CFM @ 0.875 ίντσες. SP1062
CFM @ 1.000 ίντσες. SP970
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.29
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 300
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps5.0
Κινητήρας HP1/4
Τάση κινητήρα115
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικά Dia.24.875 "
συνολικό ύψος22 "
Φάση1
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)15 15 X
ΑπαιτείΟροφή για νέα εγκατάσταση
RPM1725
Άξονας Dia. Sheave End1 / 2 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού1 / 2 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft12.9
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft12.5
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft11.7
Έλεγχος ταχύτητας48C172
Ελεγχόμενη ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού11 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85
Ύψος πλοίου (cm)80.01
Μήκος πλοίου (cm)76.96
Πλάτος πλοίου (cm)78.23
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤιμή
Τροχός αναπνευστήρα DAYTON 4HZ44 Upblast 13-1 / 4 Inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,495.91
DAYTON 4HZ45 Ανεμιστήρας ανεμιστήρα 13-1 / 4 ίντσες 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€1,834.77
DAYTON 5DVN6 Ανεμιστήρας τροχού 8-1 / 4 ίντσες 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€772.04
Τροχός αναπνευστήρα DAYTON 5DVN8 Upblast 8-1/4 ίντσας 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€860.63
DAYTON 5DVP0 Ανεμιστήρας τροχού ανεμιστήρα 11 ίντσες 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€968.55
DAYTON 5DVP4 Ανεμιστήρας τροχού 11 ιντσών 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€984.80
DAYTON 5DVP6 Upblast Αναπνευστήρας Τροχός 11 ιντσών 115v | ΑΕ3ΚΖΕ 5DVP6442 / - / -19 "19 "-----€1,053.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Τροχός αναπνευστήρα 4HZ41 Upblast 11 ιντσών 115v
€1,398.35 /μονάδα