DAYTON 5DVN6 Ανεμιστήρας τροχού 8-1 / 4 ίντσες 115v | AE3KYU

DAYTON 5DVN6 Upblast Τροχός αναπνευστήρα 8-1/4 ίντσας 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KYU Μοντέλο: 5DVN6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€772.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
ΣυναρμολογημένοΝαι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης19 "
Πλάτος βάσης19 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP197/165/133
CFM @ 0.125 ίντσες. SP164/126/81
CFM @ 0.250 ίντσες. SP128 / 70 / -
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.02
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 130
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps1.00/0.77/0.68
Κινητήρας HP1/60
Τάση κινητήρα115
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Αριθμός Ταχυτήτων3
Συνολικά Dia.18.375 "
συνολικό ύψος13.5 "
Φάση1
ΑπαιτείΟροφή για νέα εγκατάσταση
RPM1550/1300/1050
Άξονας Dia. Sheave End5 / 16 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού5 / 16 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft3.9/2.5/1.7
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft4.0 / 2.5 / [διαγραφή]
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft- / - / -
Έλεγχος ταχύτητας48C172
Ελεγχόμενη ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού8.25 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.1475
Ύψος πλοίου (cm)47.5
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)58.93
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο αναπνευστήρας Dayton 5DVN6 upblast επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία για την εκτόξευση αναθυμιάσεων, οσμών, ακάθαρτου αέρα και ατμών με λίπη.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο αναπνευστήρας Dayton 5DVN6 upblast είναι εξοπλισμένος με κινητήρα μεταβλητής ταχύτητας και διαθέτει τεχνολογία ηλεκτρονικά εναλλάκτη κινητήρα (ECM) για λειτουργία σε τροφοδοτικό AC, διατηρώντας έτσι τη σωστή ροή αέρα μέσω του συστήματος.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει έναν επιλογέα ποτενσιόμετρου τοποθετημένο στον κινητήρα για τη διαχείριση της ταχύτητας.
  • Διαθέτει περιστρεφόμενο κράσπεδο αλουμινίου με γαλβανισμένη μεταλλική βάση κινητήρα και στηρίγματα για ανθεκτική στη διάβρωση απόδοση.
  • Ο χώρος του κινητήρα ψύχεται από καθαρό εξωτερικό αέρα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • NEMA
  • AMCA
  • CSA
  • UL / cUL 705

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία εισόδου αυτού του αναπνευστήρα;

Α. Μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες εισόδου έως και 130 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Ποια εργαλεία απαιτούνται για τη συναρμολόγηση αυτού του αναπνευστήρα;

A.

  • Κράσπεδο οροφής Dayton και συνδετήρες στερέωσης
  • Σφραγιστικό ή chaulk
  • Ταχύμετρο

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτόν τον αναπνευστήρα upblast;

A.

  • Κατασκευάστε μια τρύπα κατάλληλου μεγέθους στην επιφάνεια της οροφής.
  • Καλαφατίστε και φλας για στεγανή στεγανοποίηση.
  • Τοποθετήστε τον προαιρετικό αποσβεστήρα αποσβεστήρα και στερεώστε τη φλάντζα του αποσβεστήρα στη θήκη αποσβεστήρα συγκράτησης.
  • Αφαιρέστε το κάλυμμα του χώρου του κινητήρα ξεβιδώνοντας τους συνδετήρες.
  • Τοποθετήστε το κάλυμμα σε μια επίπεδη επιφάνεια σε μια περιοχή προστατευμένη από ισχυρούς ανέμους.
  • Ανασηκώστε και τοποθετήστε τη μονάδα πάνω από το κράσπεδο της οροφής και στερεώστε τον αναπνευστήρα στο κράσπεδο της οροφής χρησιμοποιώντας τουλάχιστον οκτώ συνδετήρες.
  • Περιστρέψτε τον τροχό με το χέρι ώστε να μην τρίβεται και έτσι να περιστρέφεται ελεύθερα.
  • Ελέγξτε όλους τους συνδετήρες για στεγανότητα.
  • Η ονομαστική τάση και η ονομαστική ένταση του κινητήρα πρέπει να ελεγχθούν για συμβατότητα με την τάση τροφοδοσίας πριν από την τελική ηλεκτρική σύνδεση.
  • Τοποθετήστε και καλωδίωση διακόπτη αποζεύξεως ασφαλείας κάτω από το κάλυμμα του αναπνευστήρα και καλωδιώστε τον κινητήρα σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης σύνδεσης.
  • Βιδώστε πίσω το κάλυμμα του κινητήρα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 4HZ41 ανεμιστήρας ανεμιστήρα τροχού 11 ίντσες 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,398.35
Τροχός αναπνευστήρα DAYTON 4HZ44 Upblast 13-1 / 4 Inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,495.91
DAYTON 4HZ45 Ανεμιστήρας ανεμιστήρα 13-1 / 4 ίντσες 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€1,834.77
Τροχός αναπνευστήρα DAYTON 5DVN8 Upblast 8-1/4 ίντσας 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€860.63
DAYTON 5DVP0 Ανεμιστήρας τροχού ανεμιστήρα 11 ίντσες 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€968.55
DAYTON 5DVP4 Ανεμιστήρας τροχού 11 ιντσών 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€984.80
DAYTON 5DVP6 Upblast Αναπνευστήρας Τροχός 11 ιντσών 115v | ΑΕ3ΚΖΕ 5DVP6442 / - / -19 "19 "-----€1,053.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5DVN6 Upblast Τροχός αναπνευστήρα 8-1/4 ίντσας 115v
€772.04 /μονάδα