Τροχός αναπνευστήρα DAYTON 5DVN8 Upblast 8-1/4 ίντσας 115v | AE3KYW

DAYTON 5DVN8 Upblast Τροχός αναπνευστήρα 8-1/4 ίντσας 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KYW Μοντέλο: 5DVN8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€860.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
ΣυναρμολογημένοΝαι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης19 "
Πλάτος βάσης19 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP369/309/250
CFM @ 0.125 ίντσες. SP325/255/171
CFM @ 0.250 ίντσες. SP269 / 152 / -
CFM @ 0.375 ίντσες. SP160 / - / -
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.03
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 130
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps1.00/0.77/0.68
Κινητήρας HP1/30
Τάση κινητήρα115
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Αριθμός Ταχυτήτων3
Συνολικά Dia.18.375 "
συνολικό ύψος13.5 "
Φάση1
ΑπαιτείΟροφή για νέα εγκατάσταση
RPM1550/1300/1050
Άξονας Dia. Sheave End5 / 16 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού5 / 16 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft5.1/3.3/1.4
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft4.7 / 2.4 / [διαγραφή]
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft- / - / -
Έλεγχος ταχύτητας48C172
Ελεγχόμενη ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού8.25 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.125
Ύψος πλοίου (cm)47.75
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)58.93
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 4HZ41 ανεμιστήρας ανεμιστήρα τροχού 11 ίντσες 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,398.35
Τροχός αναπνευστήρα DAYTON 4HZ44 Upblast 13-1 / 4 Inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,495.91
DAYTON 4HZ45 Ανεμιστήρας ανεμιστήρα 13-1 / 4 ίντσες 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€1,834.77
DAYTON 5DVN6 Ανεμιστήρας τροχού 8-1 / 4 ίντσες 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€772.04
DAYTON 5DVP0 Ανεμιστήρας τροχού ανεμιστήρα 11 ίντσες 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€968.55
DAYTON 5DVP4 Ανεμιστήρας τροχού 11 ιντσών 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€984.80
DAYTON 5DVP6 Upblast Αναπνευστήρας Τροχός 11 ιντσών 115v | ΑΕ3ΚΖΕ 5DVP6442 / - / -19 "19 "-----€1,053.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5DVN8 Upblast Τροχός αναπνευστήρα 8-1/4 ίντσας 115v
€860.63 /μονάδα