SPEEDAIRE Σύνδεσμοι σωλήνων γρήγορης σύνδεσης, ARO


Φίλτρα
Κωδικός χρώματος: Καθαρισμός , Τύπος ανταλλαγής: ARO , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σώματοςφινίρισμαΣύνδεση σωλήναΥλικόΜέγεθος σωλήναΣφραγίδεςΘερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30E553
1 / 4 "-(ΣΤ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "HNBR-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€12.04
B
30E716
1 / 4 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο(Μ) ΝΡΤΑτσάλι1 / 8 "NBR-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€3.02
C
30E557
1 / 4 "-(Μ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "HNBR-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€12.32
C
30E558
1 / 4 "-(Μ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "HNBR-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€12.64
C
30E556
1 / 4 "-(Μ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "HNBR-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€9.79
A
30E554
1 / 4 "-(ΣΤ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "HNBR-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€16.24
D
30E717
1 / 4 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο(ΣΤ) ΝΡΤΑτσάλι1 / 4 "NBR-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€4.13
E
30E656
1 / 4 "ανοδιωμένο(Μ) ΝΡΤΑλουμίνιο1 / 4 "--40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€1.68
D
30E654
1 / 4 "ανοδιωμένο(ΣΤ) ΝΡΤΑλουμίνιο1 / 4 "--40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€1.86
B
30E718
1 / 4 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο(Μ) ΝΡΤΑτσάλι1 / 4 "NBR-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€3.61
C
30E559
3 / 8 "-(Μ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "HNBR-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€19.33

Σύνδεσμοι σωλήνων γρήγορης σύνδεσης, ARO

Οι σύνδεσμοι αέρα ταχείας σύνδεσης Speedaire ARO κατασκευάζονται για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αέρα και εργαλείων στις παροχές πεπιεσμένου αέρα. Ονομάζονται επίσης θηλές και είναι κατάλληλες για χρήση σε πνευματικές γραμμές σε κατασκευές, αυτοματισμούς εργοστασίων και κατασκευές επίπλων. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους συνδέσμους αέρα ταχείας σύνδεσης, που διατίθενται σε παραλλαγές ανοδιωμένου και ψευδάργυρου φινιρίσματος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;