Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING OSC26-8-A Coupling Hub Oldham Σετ 1/2 ίντσας | AF9WUP 30VH95

RULAND MANUFACTURING OSC26-8-A Coupling Hub Oldham Σετ 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9WUP Μοντέλο: OSC26-8-ACross Ref: 30VH95
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
€80.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Εκκαθάριση Dia.41.3mm
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
Hub Dia.1.625 "
Κέιγουεϊ1 / 8 "
Μήκος έως Bore18mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Οπή0.5 "
Μέγιστη. RPM4500
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Δίσκος ακετάλης 150 βαθμοί F, δίσκος νάιλον 130 βαθμοί F
Εκτός Dia.41.30mm
Συνολικό μήκος18mm
Βίδα μεγέθουςΜ5 mm
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
Τοποθεσία Setscrew2 (90 βαθμοί)
ΜέγεθοςOSC26
ΣτυλΣετ Oldham με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Βίδα μεγέθουςΜέγεθοςHub Dia.ΚέιγουεϊΜήκος έως BoreΤιμή
RULAND MANUFACTURING OSC16-6-A Coupling Hub Oldham Σετ 3/8 ιντσών | AF9WUF 30VH87 OSC16-6-Α9.9mm3 / 8 "25.4mmΜ4 mmOSC161"-11.9mm€48.31
RULAND MANUFACTURING OSC16-8-A Coupling Hub Oldham Σετ 1/2 ίντσας | AF9WUG 30VH88 OSC16-8-Α9.9mm1 / 2 "25.4mmΜ4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm€48.31
RULAND MANUFACTURING OSC21-10-A Coupling Hub Oldham Σετ 5/8 ιντσών | AF9WUH 30VH89 OSC21-10-Α15mm5 / 8 "33.3mmΜ4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 16 "15mm€67.28
RULAND MANUFACTURING OSC21-6-A Coupling Hub Oldham Σετ 3/8 ιντσών | AF9WUJ 30VH90 OSC21-6-Α15mm3 / 8 "33.3mmΜ4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 32 "15mm€67.28
RULAND MANUFACTURING OSC21-8-A Coupling Hub Oldham Σετ 1/2 ίντσας | AF9WUK 30VH91 OSC21-8-Α15mm1 / 2 "33.3mmΜ4 mmOSC211-5 / 16 "1 / 8 "15mm€67.28
RULAND MANUFACTURING OSC26-10-A Coupling Hub Oldham Σετ 5/8 ιντσών | AF9WUL 30VH92 OSC26-10-Α18mm5 / 8 "41.3mmΜ5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€80.71
RULAND MANUFACTURING OSC26-12-A Coupling Hub Oldham Σετ 3/4 ίντσας | AF9WUM 30VH93 OSC26-12-Α18mm3 / 4 "41.3mmΜ5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€80.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING OSC26-8-A Coupling Hub Oldham Σετ 1/2 ίντσας
€80.71 /μονάδα