RULAND MANUFACTURING Κόμβοι ζεύξης της σειράς OSC


Φίλτρα
Τέλος: Μαύρο ανοδιωμένο , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. RPM: 4500 , Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F): Δίσκος ακετάλης 150 βαθμοί F, δίσκος νάιλον 130 βαθμοί F , Τύπος βίδας: Ρυθμίστε τη βίδα , Setscrew Location: 2 (90 βαθμοί) , Στυλ: Σετ Oldham με Keyway
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Βίδα μεγέθουςΜέγεθοςHub Dia.ΚέιγουεϊΜήκος έως BoreΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
OSC16-6-Α
9.9mm3 / 8 "25.4mmΜ4 mmOSC161"-11.9mm€48.31
A
OSC16-8-Α
9.9mm1 / 2 "25.4mmΜ4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm€48.31
A
OSC21-6-Α
15mm3 / 8 "33.3mmΜ4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 32 "15mm€67.28
A
OSC21-10-Α
15mm5 / 8 "33.3mmΜ4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 16 "15mm€67.28
A
OSC21-8-Α
15mm1 / 2 "33.3mmΜ4 mmOSC211-5 / 16 "1 / 8 "15mm€67.28
A
OSC26-10-Α
18mm5 / 8 "41.3mmΜ5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€80.71
A
OSC26-12-Α
18mm3 / 4 "41.3mmΜ5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€80.71
A
OSC26-8-Α
18mm1 / 2 "41.3mmΜ5 mmOSC261.625 "1 / 8 "18mm€80.71
A
OSC26-6-Α
18mm3 / 8 "41.3mmΜ5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm€80.71

Κόμβοι ζεύξης της σειράς OSC

Οι πλήμνες ζεύξης της σειράς OSC της Rulan Manufacturing χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δύο αξόνων για τη μετάδοση της ροπής και της περιστροφικής κίνησης. Είναι κατάλληλα για μηχανικά συστήματα μετάδοσης ισχύος για να εξασφαλίσουν αποτελεσματική και ακριβή μεταφορά ισχύος. Αυτοί οι πλήμνες ζεύξης αποτελούνται από δύο πλήμνες ανοδιωμένου αλουμινίου, που τοποθετούνται έμπειρα σε έναν κεντρικό δίσκο. Διαθέτουν μοναδικό σχεδιασμό τριών τεμαχίων που επιτρέπει απαράμιλλη προσαρμογή, προσφέροντας την ευελιξία συνδυασμού πλήμνης σφιγκτήρα ή βιδώματος με διαφορετικούς τύπους οπών, συμπεριλαμβανομένων οπών ίντσας, μετρικού, κλειδιού και χωρίς κλειδί. Αυτοί οι κόμβοι ζεύξης της σειράς OSC μπορούν να λειτουργούν με χαμηλά φορτία ρουλεμάν για την προστασία ευαίσθητων εξαρτημάτων του συστήματος όπως τα ρουλεμάν, διασφαλίζοντας μακροζωία και ελαχιστοποιώντας τις προσπάθειες συντήρησης. Είναι σχεδιασμένα με ισορροπημένη κατασκευή για τη μείωση των κραδασμών ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες έως και 6000 σ.α.λ., γεγονός που ενισχύει τη συνολική σταθερότητα και απόδοση του συζευγμένου συστήματος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;