SQUARE D Τυπικοί διακόπτες κυκλώματος QO Plug-On


Φίλτρα
ΑΕΡΑ @ 120VAC: 10kA , AIR @ 240VAC: 10kA , AIR @ 48VDC: 5kA , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Αξιολόγηση τάσης DC: 48 VDC , Βάθος: 2.91 " , Βαθμολογία διακοπής: 10 kA @ 120/240V AC , Μήκος: 3" , Τύπος τοποθέτησης: Συνδέω , Τύπος: Αρχικό , Χρήση με: Σειρά QO
ΣτυλΜοντέλοΤάση τάσηςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΠλάτοςCurrent RatingΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QO115
120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1€39.89
B
QO110
120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8 AWG14 AWG1€43.01
C
QO235
120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2 AWG8 AWG2€93.29
D
QO330
120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8 AWG14 AWG3€401.36
E
QO340
120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2 AWG8 AWG3€389.12
F
QO360
120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2 AWG8 AWG3€318.48

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;