Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO330 Miniature Circuit Breaker, 30A, 3 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount | AA9GHD 1D324

SQUARE D QO330 Miniature Circuit Break, 30A, 3 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GHD Μοντέλο: QO330Σταυρός: 1D324
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
€401.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
AIR @ 120VAC10kA
AIR @ 240VAC10kA
AIR @ 48VDC5kA
Ενισχυτές30
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Current Rating30A
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος2.91 "
Συχνότητα50 / 60 Hz
Βαθμολογία διακοπής10 kA @ 120/240V AC
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Τοποθέτηση ΤύποςΣυνδέω
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός διαστημάτων3
Θερμ. Εκτίμηση140 μοίρες φά
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Χρήση μεΣειρά QO
Τάση τάσης120V/240V AC, 48V DC
Πλάτος2.25 "
Μέγεθος καλωδίουAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.76
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.01
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης κυκλώματος Square D QO330 χρησιμοποιείται σε εμπορικούς και βιομηχανικούς ηλεκτρικούς πίνακες διανομής για την προστασία των κυκλωμάτων από υπερβολικά ρεύματα και βραχυκυκλώματα. Αυτός ο μίνι διακόπτης κυκλώματος ταιριάζει σε κέντρα φορτίου QO για συνολική προστασία του εξοπλισμού και αποτρέπει πιθανούς κινδύνους λόγω ηλεκτρικών βλαβών.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο μίνι διακόπτης κυκλώματος διαθέτει μηχανισμό εναλλαγής πάνω από το κέντρο, χωρίς ταξίδι με γρήγορη κατασκευή, γρήγορη δράση σπασίματος και θετική ένδειξη λαβής για ευκολία εγκατάστασης και λειτουργίας.
  • Διαθέτει ένδειξη VisiTrip για βελτιωμένη οπτική ένδειξη κυκλώματος διακοπής/διακοπής.
  • Αυτός ο τριπολικός διακόπτης κυκλώματος QO είναι βαθμολογημένος για 3A στα 30/120VAC και προσφέρει ικανότητα διακοπής 240 kA.
  • Έρχεται με βύσμα σε στυλ τοποθέτησης για εύκολη και χωρίς προβλήματα εγκατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Πώς μπορώ να επιλέξω τον σωστό διακόπτη κυκλώματος για τις ανάγκες μου;

A.

  • Αντιστοιχίστε την τρέχουσα βαθμολογία του διακόπτη στις απαιτήσεις φόρτωσης.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση του διακόπτη ταιριάζει στο σύστημα.
  • Επιλέξτε την κατάλληλη προστασία (υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα).
  • Επιβεβαιώστε τη συμβατότητα του διακόπτη με τη χρήση.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης συντονίζεται με άλλες συσκευές.

Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός μικροσκοπικού διακόπτη κυκλώματος και ενός διακόπτη κυκλώματος διαμορφωμένης θήκης;

A.

  • Οι μικροσκοπικοί διακόπτες κυκλώματος χρησιμοποιούνται για εφαρμογές χαμηλού έως μέτριου ρεύματος. Έχουν συμπαγές μέγεθος κατάλληλο για οικιακούς και επαγγελματικούς πίνακες. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος προστατεύουν από υπερβολικά ρεύματα και βραχυκυκλώματα.
  • Οι διακόπτες κυκλώματος με χυτή θήκη είναι ιδανικοί για εφαρμογές υψηλότερου ρεύματος και βιομηχανικές εφαρμογές. Είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος και βρίσκονται σε πίνακες διανομής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος προσφέρουν ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις διαδρομής με υψηλότερες δυνατότητες διακοπής.

Ε. Κάνει Raptor Supplies Προσφέρετε διακόπτες κυκλώματος Square D με μεγαλύτερη ικανότητα διακοπής;

Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν παραλλαγές υψηλότερης χωρητικότητας διακοπής μπορούν να επιλέξουν το Square D Διακόπτης κυκλώματος QO330VH με δυνατότητα διακοπής 22kA στα 1220VAC & 240VAC.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΠλάτοςCurrent RatingΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D QO115 Miniature Circuit Breaker, 15A, 1 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1€39.89
SQUARE D QO340 Miniature Circuit Break, 40A, 3 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2 AWG8 AWG3€389.12
SQUARE D QO360 Miniature Circuit Break, 60A, 3 Pole, 10KA, 240V, Plug In Mount | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2 AWG8 AWG3€318.48
SQUARE D QO110 Miniature Circuit Breaker, 10A, 1 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8 AWG14 AWG1€43.01
SQUARE D QO235 Miniature Circuit Breaker, 35A, 2 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2 AWG8 AWG2€93.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO330 Miniature Circuit Break, 30A, 3 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount
€401.36 /μονάδα