Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO340 Miniature Circuit Break, 40A, 3 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount | AA9GHF 1D326

SQUARE D QO340 Miniature Circuit Break, 40A, 3 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GHF Μοντέλο: QO340Σταυρός: 1D326
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
€389.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
AIR @ 120VAC10kA
AIR @ 240VAC10kA
AIR @ 48VDC5kA
Ενισχυτές40
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Current Rating40A
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος2.91 "
Συχνότητα50 / 60 Hz
Βαθμολογία διακοπής10 kA @ 120/240V AC
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Τοποθέτηση ΤύποςΣυνδέω
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός διαστημάτων3
Θερμ. Εκτίμηση140 μοίρες φά
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Χρήση μεΣειρά QO
Τάση τάσης120V/240V AC, 48V DC
Πλάτος2.25 "
Μέγεθος καλωδίουAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.01
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ8536200040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης προστασίας κυκλώματος Square D QO340 χρησιμοποιείται σε πίνακες NQ και κέντρα φόρτωσης QO. Δεν απαιτεί ράγα DIN ή μπουλόνια για τη διαδικασία εγκατάστασης και μπορεί να διακόψει αποτελεσματικά τη ροή του ρεύματος κατά την ανίχνευση σφαλμάτων χαμηλής στάθμης εντός του κυκλώματος. Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος συνδέεται με την τροφοδοσία ρεύματος μέσω ράβδων διαύλου, αφαιρώντας την ανάγκη για συρμάτινες συνδέσεις και βοηθώντας στην οργάνωση του πίνακα πίνακα ή του κέντρου φόρτωσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο τριπολικός διακόπτης κυκλώματος έχει ονομαστική τάση DC 3VDC.
  • Έχει χωρητικότητα διακοπής 10kAIC στα 120 / 240VAC.
  • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος προσφέρει τοποθέτηση βύσματος για εύκολη εγκατάσταση σε δυσπρόσιτες περιοχές.
  • Είναι εξοπλισμένο με ενεργοποιητή κουπιών, επιτρέποντας άνετη χειροκίνητη λειτουργία.
  • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος είναι ενσωματωμένος με ακροδέκτη σύνδεσης για ασφαλή και ασφαλή λειτουργία.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Square D Κέντρα φόρτωσης σειράς QO: Αυτά τα κέντρα φόρτωσης βρίσκουν κοινή εφαρμογή σε εμπορικές και βιομηχανικές ρυθμίσεις για τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος. Λειτουργούν σε συνδυασμό με τους διακόπτες κυκλώματος της σειράς QO της μάρκας για να εξασφαλίσουν προστασία από υπερβολικά ρεύματα και βραχυκυκλώματα στα ηλεκτρικά συστήματα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Κάνει Raptor Supplies Προσφέρετε παρόμοιους διακόπτες κυκλώματος Square D με διαφορετικές ονομασίες ρεύματος;

A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει το Square D QO350, QO360 και QO310 διακόπτες κυκλώματος με ίδια ονομαστική τάση 240 VAC αλλά με διαφορετική ονομαστική ένταση ρεύματος 50, 60 και 10 Α, αντίστοιχα.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά την επιλογή ενός ασφαλειοδιακόπτη;

A.

  • Ελέγξτε τη συμβατότητα με τον ηλεκτρικό σας πίνακα.
  • Αντιστοιχίστε την τρέχουσα βαθμολογία του διακόπτη με το φορτίο του κυκλώματος σας.
  • Διασφαλίστε τη σωστή ονομαστική τάση για το ηλεκτρικό σας σύστημα.
  • Επιλέξτε τον σωστό τύπο: standard, AFCI, GFCI ή συνδυασμός.

Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω αυτόν τον ασφαλειοδιακόπτη;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά για σημάδια φθοράς ή ζημιάς.
  • Καθαρίστε τη σκόνη και τα υπολείμματα για να εξασφαλίσετε τις σωστές συνδέσεις.
  • Σφίξτε τυχόν χαλαρές συνδέσεις εάν εντοπιστούν.
  • Ελέγξτε για υπερθέρμανση ή ασυνήθιστες μυρωδιές κατά τη λειτουργία.
  • Ελέγξτε τη λειτουργικότητα του διακόπτη περιοδικά.
  • Αντικαταστήστε εάν δυσλειτουργεί ή καταστραφεί χωρίς επισκευή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΠλάτοςCurrent RatingΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D QO115 Miniature Circuit Breaker, 15A, 1 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1€39.89
SQUARE D QO330 Miniature Circuit Breaker, 30A, 3 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8 AWG14 AWG3€401.36
SQUARE D QO360 Miniature Circuit Break, 60A, 3 Pole, 10KA, 240V, Plug In Mount | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2 AWG8 AWG3€318.48
SQUARE D QO110 Miniature Circuit Breaker, 10A, 1 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8 AWG14 AWG1€43.01
SQUARE D QO235 Miniature Circuit Breaker, 35A, 2 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2 AWG8 AWG2€93.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO340 Miniature Circuit Break, 40A, 3 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount
€389.12 /μονάδα