Ο διακόπτης κυκλώματος Square D QO110 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει προστασία διακόπτοντας γρήγορα τη ροή του ρεύματος σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος. Προστατεύει τις καλωδιώσεις, τις συσκευές και τις συσκευές από ζημιές που προκαλούνται από υπερβολικό ρεύμα. Ο σχεδιασμός plug-on απλοποιεί την εγκατάσταση, ενώ η υψηλή βαθμολογία βραχυκυκλώματος ενισχύει την ασφάλεια.
Χαρακτηριστικά:
- Ο μικροσκοπικός διακόπτης κυκλώματος Square D QO110 είναι εξοπλισμένος με ένδειξη Visi-Trip για οπτική ένδειξη ενεργοποίησης και διακοπής του διακόπτη κυκλώματος.
- Διαθέτει σχέδιο plug-in για εύκολη εγκατάσταση.
- Αυτός ο διακόπτης μινιατούρας Square D έχει μια θετική ένδειξη λαβής για τον προσδιορισμό του εάν ο διακόπτης είναι σε κατάσταση ON ή OFF.
- Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες έως 104 βαθμούς F.
- Αυτό το MCB έχει χωρητικότητα διακοπής 10 kA στα 120 / 240 VAC.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Ποιοι είναι οι λόγοι της συχνής ενεργοποίησης του διακόπτη κυκλώματος;
A. Ένα βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση κυκλώματος, υπερτάσεις σφάλματος γείωσης, ελαττωματικός διακόπτης κυκλώματος ή σφάλμα τόξου μπορεί να προκαλέσουν ενεργοποίηση του διακόπτη κυκλώματος.
Ε. Μπορεί το QO110 MCB να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη προστατευτική συσκευή ή θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλες συσκευές;
A. Το QO110 MCB μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη προστατευτική συσκευή για μεμονωμένα κυκλώματα. Ωστόσο, για ολοκληρωμένη προστασία, μπορεί να συνδυαστεί με άλλες συσκευές όπως διακόπτες κυκλώματος σφάλματος γείωσης (GFCI) και AFCI.
Ε. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να επιθεωρήσετε πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το Square D QO110 MCB;
A.
- Διατηρήστε την περιοχή γύρω από τον διακόπτη καθαρή χρησιμοποιώντας ένα περίβλημα. Αφαιρέστε τη σκόνη, τη βρωμιά, το γράσο, την υγρασία, τους ξένους ρύπους ή τυχόν κινδύνους ασφαλείας κοντά στην περιοχή του διακόπτη κυκλώματος.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μηχανικές συνδέσεις της μονάδας, όπως ο ενεργοποιητής εναλλαγής, είναι ελεύθερες να κινούνται ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη μονάδα πολλές φορές.
- Πατήστε το προαιρετικό κουμπί push-to-trip στην κάτω πλευρά της μονάδας για να ελέγξετε μηχανικά τον διακόπτη κυκλώματος.
- Επιθεωρήστε τη μονάδα για τυχόν ρωγμές, ρωγμές, αποχρωματισμό ή οποιοδήποτε σημάδι υπερθέρμανσης. Σφίξτε τους ακροδέκτες και τους συνδετήρες. Ελέγξτε το υλικό τοποθέτησης.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μηχανικές συνδέσεις της μονάδας, όπως ο ενεργοποιητής εναλλαγής, είναι ελεύθερες να κινούνται ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη μονάδα πολλές φορές.
- Πατήστε το προαιρετικό κουμπί push-to-trip στην κάτω πλευρά της μονάδας για να ελέγξετε μηχανικά τον διακόπτη κυκλώματος.
- Επιθεωρήστε τη μονάδα για τυχόν ρωγμές, ρωγμές, αποχρωματισμό ή οποιοδήποτε σημάδι υπερθέρμανσης. Σφίξτε τους ακροδέκτες και τους συνδετήρες. Ελέγξτε το υλικό τοποθέτησης.