A Μήκος καλωδίου: 0.3 μ. , Υλικό θήκης: Τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο , Τωρινή κατανάλωση: 15 mA , Τρέχουσα ισοπαλία: 15 mA , Τύπος στερέωσης: Βιδωμένο από ψηλά , Υλικό στέγασης: ΑΒΤ , Αξιολόγηση IP: IP67 , Αντίσταση Φορτίου Στα 10V Μέγ.: 250 Ohm , Αντίσταση Φορτίου Στα 30V Μέγ.: 1250 Ohm , Μέγιστη. Φόρτωση με καθορισμένο μήκος: X- und Y-Axis 50mm/150 N , Μέγιστη. Σήμα εξόδου: 4.5V DC , Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 85 μοίρες ντο , Min. Αντίσταση φορτίου: 20000 Ohm , Min. Σήμα εξόδου: 0.5V DC , Min. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 βαθμούς ντο , Τύπος τοποθέτησης: βιδωμένο από πάνω , Αριθμός Εξόδου: 1 , Γωνία λειτουργίας: -20 βαθμοί. Έως +20 μοίρες. , Έξοδος: 1 , Σήμα εξόδου: αναλογική , Μέγιστο σήμα εξόδου: 20 mA , Ελάχ. σήματος εξόδου: 4 mA , Προστασία αντιστροφής πολικότητας: Ναι , Τύπος ενεργοποίησης: Μονοαξονική