ELOBAU J3A7AA0A Joystick Fingertip, Τάση λειτουργίας 10-30V DC, Σήμα εξόδου 0,5-4,5V DC

Είδος: CL7MXL Μοντέλο: J3A7AA0A
€401.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστήριο
Τύπος ενεργοποίησηςΕνιαίος άξονας
Μήκος καλωδίου0.3 μ.
Τύπος σύνδεσηςMini-Fit Jr.
Κατανάλωση ρεύματος15 mA
Εκτροπή-20 βαθμοί. έως +20 μοίρες.
Υλικό γκέταςCR 45
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εκτίμηση IPIP67
Μέγιστη. Φορτίο μοχλού με καθορισμένο μήκος μοχλούX- und Y-Achse 50mm/150 N
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας30V DC
Μέγιστη. Σήμα εξόδου4.5V DC
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.85 μοίρες ντο
Ελάχ. Αντίσταση Φορτίου20000 Ohm
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-25 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας10V DC
Ελάχ. Σήμα εξόδου0.5V DC
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-40 βαθμούς ντο
Τοποθέτηση Τύποςβιδωμένο από πάνω
Παραγωγή1
Σήμα εξόδουαναλογική
Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση2.5V DC
Προστασία αντιστροφής πολικότηταςΝαι
ζωή υπηρεσία2000000
Υλικό άξοναΑΒΤ
ΤεχνολογίαΑίθουσα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Τάση λειτουργίαςΤύπος ενεργοποίησηςΤύπος σύνδεσηςΘέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέσηΥλικό άξοναΤεχνολογίαΥλικό γκέταςΕγκατάστασηΤιμή
ELOBAU J3A6AA0A Joystick δακτύλου, 4,5-5,5V DC, Σήμα εξόδου 0.5 έως 4.5 V DC | CL7MVR J3A6AA0A4.5V DCΕνιαίος άξονας-2.5V DCΑΒΤΑίθουσαCR 45από κάτω€328.25
RFQ
ELOBAU JFTA6C000BKK0001 Joystick δακτύλου | CL7MWU JFTA6C000BKK00014.5V DCΠολλαπλοί ΆξονεςMini-Fit Jr.2.5V DCΑνοξείδωτο ατσάλιΑίθουσαNBRαπό κάτω€293.94
RFQ
ELOBAU J3A1AA0A Joystick δακτύλου, Τάση λειτουργίας 10-30V DC, Σήμα εξόδου 4 έως 20 mA | CL7MYK J3A1AA0A10V DC-Mini Fit Jr.12 mAΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιοΓεια σας-Από κάτω€401.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU J3A7AA0A Joystick Fingertip, Τάση λειτουργίας 10-30V DC, Σήμα εξόδου 0,5-4,5V DC
€401.23 /μονάδα