Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO235 Miniature Circuit Breaker, 35A, 2 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount | AG7CUK 5B743

SQUARE D QO235 Miniature Circuit Break, 35A, 2 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CUK Μοντέλο: QO235Σταυρός: 5B743
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
€93.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές35
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Current Rating35A
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος2.91 "
Συχνότητα50 / 60 Hz
Βαθμολογία διακοπής10 kA @ 120/240V AC
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Τοποθέτηση ΤύποςΣυνδέω
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός διαστημάτων2
Θερμ. Εκτίμηση140 μοίρες φά
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Χρήση μεΣειρά QO
Τάση τάσης120V / 240V AC
Πλάτος1.5 "
Μέγεθος καλωδίουAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.61
Ύψος πλοίου (cm)15.54
Μήκος πλοίου (cm)15.01
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536200040

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης κυκλώματος Square D QO235 χρησιμοποιείται για την προστασία των κυκλωμάτων από υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα. Ο συμπαγής σχεδιασμός του επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση σε συμβατά κέντρα φόρτωσης και πάνελ. Αυτός ο διακόπτης ευνοείται για την αξιοπιστία του, τις δυνατότητες γρήγορης επαναφοράς και ένα ευρύ φάσμα επιλογών έντασης ρεύματος. Προστατεύει τις καλωδιώσεις και τις συσκευές διακόπτοντας τη ροή του ρεύματος σε μη κανονικές συνθήκες, αποτρέποντας πιθανές ζημιές ή κινδύνους.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποιοι είναι οι λόγοι της συχνής ενεργοποίησης του διακόπτη κυκλώματος μίνι;

A. Ένα σφάλμα γείωσης, υπερφόρτωση κυκλώματος, βραχυκύκλωμα, ελαττωματικός διακόπτης κυκλώματος ή σφάλμα τόξου μπορεί να προκαλέσει ενεργοποίηση του διακόπτη κυκλώματος.

Ε. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να επιθεωρήσετε πριν θέσετε σε λειτουργία τον διακόπτη MCB;

A.

  • Επιθεωρήστε τη μονάδα για τυχόν ρωγμές, ρωγμές, αποχρωματισμό ή οποιοδήποτε σημάδι υπερθέρμανσης. Σφίξτε τους ακροδέκτες και τους συνδετήρες. Ελέγξτε το υλικό τοποθέτησης.
  • Διατηρήστε την περιοχή γύρω από τον διακόπτη καθαρή χρησιμοποιώντας ένα περίβλημα. Αφαιρέστε τη σκόνη, τη βρωμιά, το γράσο, την υγρασία, τους ξένους ρύπους ή τυχόν κινδύνους ασφαλείας κοντά στην περιοχή του διακόπτη κυκλώματος.
  • Πατήστε το προαιρετικό κουμπί push-to-trip στην κάτω πλευρά της μονάδας για να ελέγξετε μηχανικά τον διακόπτη κυκλώματος.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι μηχανικές συνδέσεις της μονάδας, όπως ο ενεργοποιητής εναλλαγής, είναι ελεύθερες να κινούνται ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη μονάδα πολλές φορές.

Ε. Πώς μπορώ να επιλέξω τη σωστή ονομαστική ένταση ρεύματος για τον πλήρη χυτευμένο διακόπτη κυκλώματος μου;

Α. Η ονομαστική ένταση ρεύματος πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το μέγιστο ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΠλάτοςCurrent RatingΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D QO115 Miniature Circuit Breaker, 15A, 1 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1€39.89
SQUARE D QO330 Miniature Circuit Breaker, 30A, 3 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8 AWG14 AWG3€401.36
SQUARE D QO340 Miniature Circuit Break, 40A, 3 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2 AWG8 AWG3€389.12
SQUARE D QO360 Miniature Circuit Break, 60A, 3 Pole, 10KA, 240V, Plug In Mount | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2 AWG8 AWG3€318.48
SQUARE D QO110 Miniature Circuit Breaker, 10A, 1 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8 AWG14 AWG1€43.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO235 Miniature Circuit Break, 35A, 2 Pole, 120/240VAC, 10KA, Plug In Mount
€93.29 /μονάδα