RULAND MANUFACTURING Κέντρα σύνδεσης σειράς OCT


Φίλτρα
Εκκαθάριση Dia .: 50.8mm , Τέλος: Μαύρο ανοδιωμένο , Hub Dia.: 2" , Μήκος μέχρι την οπή: 20.8mm , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. RPM: 4500 , Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F): Δίσκος ακετάλης 150 βαθμοί F, δίσκος νάιλον 130 βαθμοί F , Έξω Διά.: 50.80mm , Συνολικό μήκος: 20.8mm , Μέγεθος βίδας: Μ5 mm , Τύπος βίδας: Βίδα καπακιού , Μέγεθος: OCT32 , Στυλ: Σφιγκτήρας Oldham
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Μέγιστη. ΟπήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
OCT32-16-Α
1"1"€111.50
A
OCT32-8-Α
1 / 2 "0.5 "€111.50
A
OCT32-12-Α
3 / 4 "0.75 "€111.50
A
OCT32-10-Α
5 / 8 "0.625 "€111.50
A
OCT32-14-Α
7 / 8 "0.875 "€111.50

Κέντρα σύνδεσης σειράς OCT

Οι πλήμνες ζεύξης της Ruland Manufacturing έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση αξόνων για εφαρμογές μετάδοσης ροπής. Αυτά είναι ένα από τα εξαρτήματα για σχεδιασμό τριών τεμαχίων που περιλαμβάνει 2 πλήμνες από ανοδιωμένο αλουμίνιο και έναν κεντρικό δίσκο. Αυτοί οι σύνδεσμοι λειτουργούν με χαμηλά φέροντα φορτία, προστατεύοντας έτσι ευαίσθητα εξαρτήματα του συστήματος όπως τα ρουλεμάν και μπορούν να φιλοξενήσουν υψηλές παράλληλες εσφαλμένες ευθυγραμμίσεις. Διαθέτουν ελαφριά κατασκευή αλουμινίου 2024-T351 με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για την αποφυγή ζημιάς από λειαντικά υγρά και σωματίδια στις πλήμνες ζεύξης. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των κόμβων ζεύξης, που διατίθενται σε διαμέτρους οπών 7/8, 5/8, 3/4, 1/2 & 1 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;