DAYTON Εξατμιστικοί Ψύκτες

Φίλτρα

DAYTON -

Παράθυρο εξατμιστικά ψυγεία

Οι ψύκτες εξάτμισης παραθύρου Dayton χρησιμοποιούνται για ψύξη δωματίων, μικρά σπίτια και γκαράζ. Αυτοί οι ψύκτες δεν απαιτούν αγωγό και χρησιμοποιούν υγρά μαξιλάρια εξάτμισης για την παραγωγή δροσερού, υγροποιημένου αέρα. Παρέχουν ρυθμούς ροής έως 4800 cfm και διαθέτουν βαμμένο φινίρισμα για να αντιστέκονται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτοί οι ψύκτες εξάτμισης παραθύρων έχουν χωρητικότητα νερού 15 γαλόνια και διατίθενται σε διάμετρο λεπίδας 9, 12 & 16 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτέςBlade Dia.ΒάθοςΟ τύπος της μονάδαςΎψοςΚινητήρας HPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4RNN822 "2800 cfm3.49"31 "Άμεση27 "1/8€720.97
A4RNN728.25 "3800 cfm7.112 "38.187 "Ζώνη28.25 "1/3€938.69
A4RNN634 "4800 cfm9.216 "43.5 "Ζώνη35.25 "1/2€1,361.15
DAYTON -

Φορητές εξατμιστικές ψύκτες

Οι φορητοί ψύκτες εξάτμισης Dayton έχουν σχεδιαστεί για να ψύχουν τον αέρα σε ξηρά και ζεστά περιβάλλοντα. Αυτοί οι ψύκτες εξάτμισης διαθέτουν ένα σύνολο περιστρεφόμενων τροχών κάστερ, καθιστώντας τους ιδανικούς για χρήση σε εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους. Παρέχουν μέγιστο ρυθμό ροής αέρα 3800 CFM, καλύπτοντας έκταση έως 1400 τετραγωνικά πόδια. Μπορούν να χωρέσουν έως και 10.4 γαλόνια νερού και είναι εξοπλισμένα με μαξιλάρια πάχους 2 ιντσών για να απορροφηθούν στο νερό και να εξατμιστούν, παρέχοντας έτσι αποτέλεσμα ψύξης. Το νερό αντλείται με τη βοήθεια ενός κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος. Αυτά τα ψυγεία διαθέτουν επιπλέον ρυθμίσεις 2 ταχυτήτων για να παρέχουν την επιθυμητή ροή αέρα. Επιλέξτε ανάμεσα σε ιμάντα κίνησης Dayton και ψύκτες εξάτμισης απευθείας κίνησης, που διατίθενται στο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτέςΒάθοςΟ τύπος της μονάδαςΎψοςΚινητήρας HPΤαχύτηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6RJZ422 "2800 / 2100 cfm2.622 "Άμεση32 "1/81€592.28
B6RJZ328.38 "3800 / 2376 cfm6.5/3.628.375 "Ζώνη36.38 "1/32€840.98
DAYTON -

Δρομολογημένοι ψύκτες εξάτμισης

Οι ψύκτες εξάτμισης αγωγών Dayton έχουν σχεδιαστεί για την ψύξη του αέρα μετακινώντας τον μέσα από υγρά φίλτρα. Αυτά τα ψυγεία παρέχουν ρυθμούς ροής έως 6800 cfm και είναι εξοπλισμένα με πολλαπλές εισόδους για να τραβήξουν αέρα για ψύξη. Διαθέτουν βαμμένο φινίρισμα για να αντιστέκονται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και ικανότητα ψύξης 1400 τετραγωνικά πόδια. Αυτά τα ψυγεία διατίθενται σε πλάτος 28, 34, 37 & 42 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΚινητήρας HPΡοή αέραΕνισχυτέςΠλάτοςBlade Dia.ΒάθοςΕκκένωσηΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4RNP616800 cfm12.442 "19 "47 "κάτω32.25 "€1,830.79
A4RNR216800 cfm12.442 "19 "43 "Πλευρά32.25 "€1,511.97
A4RNR116800 cfm12.442 "19 "43 "κάτω32.25 "€1,511.97
A4RNP716800 cfm12.442 "19 "47 "Πλευρά32.25 "€1,703.05
B4RNP11/24800 cfm9.234 "16 "34 "κάτω35.25 "€965.71
C4RNP41/24800 cfm9.234 "16 "34 "Πλευρά35.25 "€910.06
B4RNP21/33800 cfm7.128 "12 "28 "κάτω28.25 "€2,054.60
C4RNP51/33800 cfm7.128 "12 "28 "Πλευρά28.25 "€1,927.88
B4RNN93/46800 cfm1137 "19 "37 "κάτω42.25 "€2,435.08
A4RNP93/44800 cfm12.442 "19 "47 "Πλευρά27.25 "€1,005.17
C4RNP33/46800 cfm1137 "19 "37 "Πλευρά42.25 "€2,435.08
A4RNP83/44800 cfm12.442 "19 "47 "κάτω27.25 "€1,351.88

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;