DAYTON 6RJZ4 Ψυκτικό εξάτμισης 2800/2100 Cfm | AF2DJX

DAYTON 6RJZ4 Εξατμιστικός Ψύκτης 2800/2100 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2DJX Μοντέλο: 6RJZ4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€592.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός εξατμιστικός ψύκτης
Ροή αέρα2800 / 2100 cfm
Ενισχυτές2.6
ΧρώμαΜπεζ
Ικανότητα ψύξης1000 έως 1400 τετραγωνικά πόδια
Βάθος22 "
κίνησηςΜε
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
φινίρισμαΕποξειδικός πολυεστέρας
Γκριλ Ύψος14 1 / 4 "
Πλάτος γρίλιου16-3 / 8 "
Ύψος32 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εικόνες / ΒίντεοΤρομώδης
Κινητήρας HP1/8
Βάρος λειτουργίας120 λίβρες
Πάχος μαξιλαριού2"
Μήκος καλωδίου ισχύος10ft.
Τάση αντλίας115
Ταχύτητα1
Τάση115
Χωρητικότητα Νερού6.3 gal.
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.15
Ύψος πλοίου (cm)92.71
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ8479600000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτέςΒάθοςΟ τύπος της μονάδαςΎψοςΚινητήρας HPΤαχύτηταΤιμή
DAYTON 6RJZ3 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 3800 / 2376cfm | AF2DJW 6RJZ328.38 "3800 / 2376 cfm6.5/3.628.375 "Ζώνη36.38 "1/32€840.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6RJZ4 Εξατμιστικός Ψύκτης 2800/2100 Cfm
€592.28 /μονάδα