VESTIL Φορητά πάνελ υπέρυθρης θερμότητας σειράς PIHP


Φίλτρα
Βύσμα ασφαλείας ACLI: Ναι , Μήκος καλωδίου: 240 " , Τύπος καλωδίου: SO , Caster Dia.: 3" , Υλικό Caster: Ατσάλι , Χρώμα: Χρυσό , Ελεγχος: Μη απομακρυσμένο , Μήκος καλωδίου: 20 πόδια. , Βάθος: 30 " , Σχέδιο: Φορητά ηλεκτρικά πάνελ υπέρυθρης θερμότητας , Τύπος καυσίμου: Ηλεκτρικό , Χειριστήρια θερμαντήρα: Θερμοστάτης , Αξιολόγηση ισχύος θερμαντήρα: 4800W , Μέσα έξω: Indoor , Προσδόκιμο ζωής: 5000 hr. , Υλικό: Ατσάλι , Χρονοδιακόπτης: Οχι , Τάση: 240V
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΎψος θερμαινόμενης περιοχήςΠλάτος θερμαινόμενης περιοχήςΑριθμός Πηγών ΘερμότηταςWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PIHP-4
20A44 "40 "44800W€5,518.11
B
PIHP-6
26.7A44 "61 "46400W€6,352.81
C
PIHP-11
46.7A77 "61 "711200W€11,745.15
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;