VESTIL PIHP-6 Φορητό πάνελ υπέρυθρης θερμότητας, 61 x 44 ίντσες Μέγεθος | AG7XAC

VESTIL Φορητό πάνελ υπέρυθρης θερμότητας PIHP-6, μέγεθος 61 x 44 ίντσες

Είδος: AG7XAC Μοντέλο: PIHP-6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,352.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων πάνελ
Ενισχυτές26.7A
Μήκος καλωδίου240 "
Τύπος καλωδίουSO
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΑτσάλι
ΧρώμαΧρυσό
Ύψος θερμαινόμενης περιοχής44 "
Πλάτος θερμαινόμενης περιοχής61 "
Ύψος77 "
Μήκος56.5 "
Προσδόκιμο ζωής5000 hr.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Πηγών Θερμότητας4
Συνολικό βάθος56-1 / 2 "
Τάση240V
Watts6400W
Πλάτος66.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.1
Ύψος πλοίου (cm)195.58
Μήκος πλοίου (cm)143.51
Πλάτος πλοίου (cm)169.23
Κωδικός ΕΣ8419505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψος θερμαινόμενης περιοχήςΠλάτος θερμαινόμενης περιοχήςΑριθμός Πηγών ΘερμότηταςWattsΤιμή
VESTIL PIHP-11 Φορητό πάνελ υπέρυθρης θερμότητας, μέγεθος 61 x 77 ίντσες | AG7XAA PIHP-1146.7A77 "61 "711200W€11,745.15
RFQ
VESTIL PIHP-4 Φορητό πάνελ υπέρυθρης θερμότητας, μέγεθος 40 x 44 ίντσες | AG7XAB PIHP-420A44 "40 "44800W€5,518.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φορητό πάνελ υπέρυθρης θερμότητας PIHP-6, μέγεθος 61 x 44 ίντσες
€6,352.81 /μονάδα