VESTIL PIHP-11 Φορητό πάνελ υπέρυθρης θερμότητας, μέγεθος 61 x 77 ίντσες | AG7XAA

VESTIL Φορητό πάνελ υπέρυθρης θερμότητας PIHP-11, μέγεθος 61 x 77 ίντσες

Στοιχείο: AG7XAA Μοντέλο: PIHP-11
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€11,745.15 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων πάνελ
Ενισχυτές46.7A
Μήκος καλωδίου240 "
Τύπος καλωδίουSO
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΑτσάλι
ΧρώμαΧρυσό
Ύψος θερμαινόμενης περιοχής77 "
Πλάτος θερμαινόμενης περιοχής61 "
Ύψος44 "
Μήκος80.5 "
Προσδόκιμο ζωής5000 hr.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Πηγών Θερμότητας7
Συνολικό βάθος89-1 / 2 "
Τάση240V
Watts11200W
Πλάτος66.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.25
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)204.47
Πλάτος πλοίου (cm)169.23
Κωδικός ΕΣ8419505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψος θερμαινόμενης περιοχήςΠλάτος θερμαινόμενης περιοχήςΑριθμός Πηγών ΘερμότηταςWattsΤιμή
VESTIL PIHP-4 Φορητό πάνελ υπέρυθρης θερμότητας, μέγεθος 40 x 44 ίντσες | AG7XAB PIHP-420A44 "40 "44800W€5,518.11
VESTIL PIHP-6 Φορητό πάνελ υπέρυθρης θερμότητας, 61 x 44 ίντσες Μέγεθος | AG7XAC PIHP-626.7A44 "61 "46400W€6,352.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φορητό πάνελ υπέρυθρης θερμότητας PIHP-11, μέγεθος 61 x 77 ίντσες
€11,745.15 /μονάδα