VESTIL PIHP-4 Φορητό πάνελ υπέρυθρης θερμότητας, μέγεθος 40 x 44 ίντσες | AG7XAB

VESTIL Φορητό πάνελ υπέρυθρης θερμότητας PIHP-4, μέγεθος 40 x 44 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XAB Μοντέλο: PIHP-4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,518.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων πάνελ
Βύσμα ασφαλείας ACLIΝαι
Ενισχυτές20A
Αυτόματη διακοπή λειτουργίαςΝαι
Μήκος καλωδίου240 "
Τύπος καλωδίουSO
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΑτσάλι
ΧρώμαΧρυσό
ΈλεγχοςΜη απομακρυσμένο
καλώδιο Μήκος20 πόδια.
Βάθος30 "
ΥπηρεσίεςΦορητά ηλεκτρικά πάνελ υπέρυθρης θερμότητας
Τύπος καυσίμουΗλεκτρικό
Ύψος θερμαινόμενης περιοχής44 "
Πλάτος θερμαινόμενης περιοχής40 "
Χειριστήρια θερμαντήραΘερμοστάτης
Σχεδιασμός θερμαντήραΦορητός
Βαθμολογία ισχύος θερμαντήρα4800W
Τύπος θερμαντήραΥπέρυθρες
Περιοχή θέρμανσης1760 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος56.5 "
Μέσα έξωIndoor
Μήκος56.5 "
Προσδόκιμο ζωής5000 hr.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότηταςΜεταβλητός
Αριθμός Πηγών Θερμότητας4
Συνολικό βάθος56-1 / 2 "
ΘερμοστάτηςΝαι
χρονόμετροΟχι
Τάση240V
Watts4800W
Watt @ 240V4800W
Πλάτος44.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.3
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)143.51
Πλάτος πλοίου (cm)113.35
Κωδικός ΕΣ8419505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψος θερμαινόμενης περιοχήςΠλάτος θερμαινόμενης περιοχήςΑριθμός Πηγών ΘερμότηταςWattsΤιμή
VESTIL PIHP-11 Φορητό πάνελ υπέρυθρης θερμότητας, μέγεθος 61 x 77 ίντσες | AG7XAA PIHP-1146.7A77 "61 "711200W€11,745.15
RFQ
VESTIL PIHP-6 Φορητό πάνελ υπέρυθρης θερμότητας, 61 x 44 ίντσες Μέγεθος | AG7XAC PIHP-626.7A44 "61 "46400W€6,352.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φορητό πάνελ υπέρυθρης θερμότητας PIHP-4, μέγεθος 40 x 44 ίντσες
€5,518.11 /μονάδα