DAYTON 6RJZ3 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 3800 / 2376cfm | AF2DJW

DAYTON 6RJZ3 φορητό εξατμιστικό ψύκτη 3800/2376cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2DJW Μοντέλο: 6RJZ3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€840.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός εξατμιστικός ψύκτης
Ροή αέρα3800 / 2376 cfm
Ενισχυτές6.5/3.6
ΧρώμαΜπεζ
Ικανότητα ψύξης1000 έως 1400 τετραγωνικά πόδια
Βάθος28.375 "
κίνησηςΜε
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
φινίρισμαΕποξειδικός πολυεστέρας
Γκριλ Ύψος19-1 / 2 "
Πλάτος γρίλιου16-1 / 2 "
Ύψος36.38 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εικόνες / ΒίντεοΤρομώδης
Κινητήρας HP1/3
Βάρος λειτουργίας186 λίβρες
Πάχος μαξιλαριού2"
Μήκος καλωδίου ισχύος10ft.
Τάση αντλίας115
Ταχύτητα2
Τάση115
Χωρητικότητα Νερού10.4 gal.
Πλάτος28.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.4
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ8479600000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Το 6RJZ3 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 4RNN3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτέςΒάθοςΟ τύπος της μονάδαςΎψοςΚινητήρας HPΤαχύτηταΤιμή
DAYTON 6RJZ4 Ψυκτικό εξάτμισης 2800/2100 Cfm | AF2DJX 6RJZ422 "2800 / 2100 cfm2.622 "Άμεση32 "1/81€592.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6RJZ3 φορητό εξατμιστικό ψύκτη 3800/2376cfm
€840.98 /μονάδα