DAYTON 4RNN6 Παράθυρο Εξατμιστικός Ψύκτης 4800 Cfm 1 / 2hp | AD9FUB

DAYTON 4RNN6 Εξατμιστικός Ψύκτης Παραθύρου 4800 Cfm 1/2hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FUB Μοντέλο: 4RNN6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,361.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαράθυρο εξατμιστικού ψυγείου
Ροή αέρα4800 cfm
Ενισχυτές9.2
Blade Dia.16 "
ΧρώμαΚρέμα
Ικανότητα ψύξης1000 τετραγωνικά πόδια.
Βάθος43.5 "
ΕκκένωσηΜπροστά, σχάρα
κίνησηςΜε
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Συμπληρώστε τον τύποΜανίκα
φινίρισμαζωγραφισμένα
Γκριλ Ύψος14 "
Πλάτος γρίλιου25 "
Ύψος35.25 "
ΥλικόΣυγκολλημένος
Εικόνες / ΒίντεοΤρομώδης
Κινητήρας HP1/2
Βάρος λειτουργίας262.4 λίβρες
Πάχος μαξιλαριού2"
Μήκος καλωδίου ισχύος7ft.
Τάση αντλίας115
Ταχύτητα2
Τάση115
Χωρητικότητα Νερού15 gal.
Σύνδεση νερού3 / 4 "
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.95
Ύψος πλοίου (cm)89.41
Μήκος πλοίου (cm)90.17
Πλάτος πλοίου (cm)116.84
Κωδικός ΕΣ8479600000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτέςBlade Dia.ΒάθοςΟ τύπος της μονάδαςΎψοςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 4RNN7 Παράθυρο Εξατμιστικός Ψύκτης 3800 Cfm 1 / 3hp | AD9FUC 4RNN728.25 "3800 cfm7.112 "38.187 "Ζώνη28.25 "1/3€938.69
DAYTON 4RNN8 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 2800 Cfm 1 / 3hp | AD9FUD 4RNN822 "2800 cfm3.49"31 "Άμεση27 "1/8€720.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4RNN6 Εξατμιστικός Ψύκτης Παραθύρου 4800 Cfm 1/2hp
€1,361.15 /μονάδα