DAYTON 4RNN8 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 2800 Cfm 1 / 3hp | AD9FUD

DAYTON 4RNN8 Ducted Vaporative Cooler 2800 Cfm 1/3hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FUD Μοντέλο: 4RNN8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€720.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαράθυρο εξατμιστικού ψυγείου
Ροή αέρα2800 cfm
Ενισχυτές3.4
Blade Dia.9"
ΧρώμαΚρέμα
Ικανότητα ψύξης1000 έως 1400 τετραγωνικά πόδια
Βάθος31 "
ΕκκένωσηΜπροστά, σχάρα
κίνησηςΜε
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Συμπληρώστε τον τύποΜανίκα
φινίρισμαζωγραφισμένα
Γκριλ Ύψος11-1 / 2 "
Πλάτος γρίλιου20-1 / 4 "
Ύψος27 "
ΥλικόΣυγκολλημένος
Εικόνες / ΒίντεοΤρομώδης
Κινητήρας HP1/8
Βάρος λειτουργίας95.9 λίβρες
Πάχος μαξιλαριού2"
Μήκος καλωδίου ισχύος7ft.
Τάση αντλίας115
Ταχύτητα2
Τάση115
Χωρητικότητα Νερού6.3 gal.
Σύνδεση νερού3 / 4 "
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)70.36
Μήκος πλοίου (cm)80.77
Πλάτος πλοίου (cm)57.91
Κωδικός ΕΣ8479600000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Το ψύκτη εξάτμισης με αγωγό Dayton 4RNN8 χρησιμοποιείται για ψύξη χώρων και γκαράζ. Δεν απαιτεί αγωγούς και χρησιμοποιεί υγρά μαξιλάρια εξάτμισης για την παραγωγή κρύου, υγροποιημένου αέρα. Αυτό το ψυγείο μπορεί να αποστραγγιστεί στο τέλος της περιόδου ψύξης και τα μέσα του να στεγνώσουν για μακροχρόνια αποθήκευση.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ψύκτη εξάτμισης με αγωγό Dayton 4RNN8 παρέχει ρυθμούς ροής έως και 2800 cfm και έχει χωρητικότητα νερού 6.3 γαλόνια.
  • Διαθέτει βαμμένο φινίρισμα για να αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Προσφέρει μονοφασικό σχεδιασμό με άμεση μετάδοση κίνησης για την εξασφάλιση ελάχιστου θορύβου και τριβής.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι τα γενικά σημεία ασφάλειας που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη λειτουργία με αυτό το ψυγείο;

A.

  • Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο βύσμα ή καλώδιο.
  • Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
  • Μην εισάγετε κανένα ξένο αντικείμενο στην έξοδο και την είσοδο αέρα.
  • Μην λειτουργείτε σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια ή υγρά.
  • Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
  • Τοποθετήστε το σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Ερ. Πώς να εγκαταστήσετε τα παράθυρα αυτού του ψυγείου;

A.

  • Πάρτε τις μετρήσεις του λαιμού και ανοίξτε τον τοίχο ή το παράθυρο ανάλογα.
  • Αφαιρέστε την μπροστινή σχάρα από τη μονάδα ξεβιδώνοντας τα μπουλόνια.
  • Εγκαταστήστε τη μονάδα και στερεώστε την στον τοίχο ή το παράθυρο.
  • Οριζοντιώστε τη μονάδα οριζόντια.
  • Τοποθετήστε τη βαλβίδα αποστράγγισης και πλωτήρας.
  • Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις νερού.

Ε. Πώς να συντηρήσετε το εξατμιστικό ψύκτη με αγωγούς;

A.

  • Στην αρχή της σεζόν, απενεργοποιήστε τη μονάδα.
  • Αλλάξτε το μαξιλάρι ψύξης εξατμιστικού.
  • Καθαρίστε το δίσκο και ελέγξτε την κατάσταση της ζώνης.
  • Λιπάνετε τα ρουλεμάν.
  • Ανοιχτή βαλβίδα νερού.
  • Ρυθμίστε τη βαλβίδα ροής νερού.
  • Στη μέση της σεζόν, αλλάξτε το cool pad.
  • Στο τέλος της σεζόν, απενεργοποιήστε τη μονάδα ισχύος.
  • Κλείστε τη βαλβίδα νερού.
  • Αφαιρέστε τον ιμάντα V.
  • Στραγγίστε και στεγνώστε το δίσκο.
  • Λιπάνετε τα ρουλεμάν και καλύψτε τη μονάδα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτέςBlade Dia.ΒάθοςΟ τύπος της μονάδαςΎψοςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 4RNN6 Παράθυρο Εξατμιστικός Ψύκτης 4800 Cfm 1 / 2hp | AD9FUB 4RNN634 "4800 cfm9.216 "43.5 "Ζώνη35.25 "1/2€1,361.15
DAYTON 4RNN7 Παράθυρο Εξατμιστικός Ψύκτης 3800 Cfm 1 / 3hp | AD9FUC 4RNN728.25 "3800 cfm7.112 "38.187 "Ζώνη28.25 "1/3€938.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4RNN8 Ducted Vaporative Cooler 2800 Cfm 1/3hp
€720.97 /μονάδα