Ψύκτες εξάτμισης παραθύρων DAYTON
Παράθυρο εξατμιστικά ψυγεία
DAYTON
Οι ψύκτες εξάτμισης παραθύρου Dayton χρησιμοποιούνται για ψύξη δωματίων, μικρά σπίτια και γκαράζ. Αυτοί οι ψύκτες δεν απαιτούν αγωγό και χρησιμοποιούν υγρά μαξιλάρια εξάτμισης για την παραγωγή δροσερού, υγροποιημένου αέρα. Παρέχουν ρυθμούς ροής έως 4800 cfm και διαθέτουν βαμμένο φινίρισμα για να αντιστέκονται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτοί οι ψύκτες εξάτμισης παραθύρων έχουν χωρητικότητα νερού 15 γαλόνια και διατίθενται σε διάμετρο λεπίδας 9, 12 & 16 ίντσες.
Περισσότερες πληροφορίες
Τάση αντλίας115
Μήκος πακέτου αποστολής (σε)35.5
Πλάτος πακέτου αποστολής (σε)46
ΜάρκαDAYTON
Δεν Μοντέλο4RNN6
Κώδικας Εναρμόνισης8479600000
Ικανότητα ψύξης1000 τετραγωνικά πόδια.
Βάρος λειτουργίας262.4 λίβρες
Πάχος μαξιλαριού2"
Σύνδεση νερού3 / 4 "
Χωρητικότητα Νερού15 gal.
Γκριλ Ύψος14 "
Πλάτος γρίλιου25 "
Ύψος πακέτου αποστολής (in)35.2
Υλικα Συγκολλημένος
ΕκκένωσηΜπροστά, σχάρα
κίνησηςΜε
Συμπληρώστε τον τύποΜανίκα
φινίρισμαζωγραφισμένα
Εικόνες / ΒίντεοΤρομώδης
Μήκος καλωδίου ισχύος7ft.
ΕίδοςΠαράθυρο εξατμιστικού ψυγείου
Τάση115
Ταχύτητα2