DAYTON 4RNN7 Παράθυρο Εξατμιστικός Ψύκτης 3800 Cfm 1 / 3hp | AD9FUC

DAYTON 4RNN7 Εξατμιστικός Ψύκτης Παραθύρου 3800 Cfm 1/3hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FUC Μοντέλο: 4RNN7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€938.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαράθυρο εξατμιστικού ψυγείου
Ροή αέρα3800 cfm
Ενισχυτές7.1
Blade Dia.12 "
ΧρώμαΚρέμα
Ικανότητα ψύξης1000 έως 1400 τετραγωνικά πόδια
Βάθος38.187 "
ΕκκένωσηΜπροστά, σχάρα
κίνησηςΜε
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Συμπληρώστε τον τύποΜανίκα
φινίρισμαζωγραφισμένα
Γκριλ Ύψος14 "
Πλάτος γρίλιου25 "
Ύψος28.25 "
ΥλικόΣυγκολλημένος
Εικόνες / ΒίντεοΤρομώδης
Κινητήρας HP1/3
Βάρος λειτουργίας180.8 λίβρες
Πάχος μαξιλαριού2"
Μήκος καλωδίου ισχύος7ft.
Τάση αντλίας115
Ταχύτητα2
Τάση115
Χωρητικότητα Νερού10.2 gal.
Σύνδεση νερού3 / 4 "
Πλάτος28.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)72.9
Μήκος πλοίου (cm)72.14
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ8479600000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτέςBlade Dia.ΒάθοςΟ τύπος της μονάδαςΎψοςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 4RNN6 Παράθυρο Εξατμιστικός Ψύκτης 4800 Cfm 1 / 2hp | AD9FUB 4RNN634 "4800 cfm9.216 "43.5 "Ζώνη35.25 "1/2€1,361.15
DAYTON 4RNN8 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 2800 Cfm 1 / 3hp | AD9FUD 4RNN822 "2800 cfm3.49"31 "Άμεση27 "1/8€720.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4RNN7 Εξατμιστικός Ψύκτης Παραθύρου 3800 Cfm 1/3hp
€938.69 /μονάδα