DAYTON 4RNP2 ctedύκτης εξάτμισης Duct 3800 Cfm 1/2hp | AD9FUG

DAYTON 4RNP2 Ducted Vaporative Cooler 3800 Cfm 1/2hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FUG Μοντέλο: 4RNP2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,054.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός εξατμιστικής ψύξης
Ροή αέρα3800 cfm
Ενισχυτές7.1
Blade Dia.12 "
ΧρώμαΚρέμα
Ικανότητα ψύξης1000 έως 1400 τετραγωνικά πόδια
Βάθος28 "
Εκκένωσηκάτω
κίνησηςΜε
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Μήκος ανοίγματος αγωγού13-3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος αγωγού13-3 / 4 "
Συμπληρώστε τον τύποΜανίκα
φινίρισμαζωγραφισμένα
Ύψος28.25 "
ΥλικόΣυγκολλημένος
Εικόνες / ΒίντεοΤρομώδης
Κινητήρας HP1/3
Βάρος λειτουργίας173 λίβρες
Πάχος μαξιλαριού2"
Τάση αντλίας115
Ταχύτητα2
Τάση115
Χωρητικότητα Νερού7.3 gal.
Σύνδεση νερού3 / 4 "
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.1
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8479600000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΡοή αέραΕνισχυτέςΠλάτοςBlade Dia.ΒάθοςΕκκένωσηΎψοςΤιμή
DAYTON 4RNN9 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 6800 Cfm 3 / 4hp | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4RNN93/46800 cfm1137 "19 "37 "κάτω42.25 "€2,435.08
DAYTON 4RNP1 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 4800 Cfm 1 / 2hp | AD9FUF 4RNP11/24800 cfm9.234 "16 "34 "κάτω35.25 "€965.71
DAYTON 4RNP3 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 6800 Cfm 1 / 2hp | AD9FUH 4RNP33/46800 cfm1137 "19 "37 "Πλευρά42.25 "€2,435.08
DAYTON 4RNP4 Αγωγός εξατμιστικού ψυκτικού 4800 Cfm 1 / 3hp | AD9FUJ 4RNP41/24800 cfm9.234 "16 "34 "Πλευρά35.25 "€910.06
DAYTON 4RNP5 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 3800 Cfm 1 / 3hp | AD9FUK 4RNP51/33800 cfm7.128 "12 "28 "Πλευρά28.25 "€1,927.88
DAYTON 4RNP6 Αγωγός εξατμιστικού ψυκτικού 6800 Cfm 1 / 2hp | ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ 4RNP616800 cfm12.442 "19 "47 "κάτω32.25 "€1,830.79
DAYTON 4RNP7 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 6800 Cfm 1 / 2hp | AD9FUM 4RNP716800 cfm12.442 "19 "47 "Πλευρά32.25 "€1,703.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4RNP2 Ducted Vaporative Cooler 3800 Cfm 1/2hp
€2,054.60 /μονάδα