DAYTON Δρομολογημένοι ψύκτες εξάτμισης


Φίλτρα
Χρώμα: Κρέμα , Οδήγηση: Με , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Τύπος πλήρωσης: Μανίκα , Τέλος: ζωγραφισμένα , Υλικό: Συγκολλημένος , Ταχύτητα: 2 , Τάση: 115
ΣτυλΜοντέλοΚινητήρας HPΡοή αέραΕνισχυτέςΠλάτοςBlade Dia.ΒάθοςΕκκένωσηΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4RNR2
16800 cfm12.442 "19 "43 "Πλευρά32.25 "€1,511.97
A
4RNR1
16800 cfm12.442 "19 "43 "κάτω32.25 "€1,511.97
A
4RNP6
16800 cfm12.442 "19 "47 "κάτω32.25 "€1,830.79
A
4RNP7
16800 cfm12.442 "19 "47 "Πλευρά32.25 "€1,703.05
B
4RNP1
1/24800 cfm9.234 "16 "34 "κάτω35.25 "€965.71
C
4RNP4
1/24800 cfm9.234 "16 "34 "Πλευρά35.25 "€910.06
B
4RNP2
1/33800 cfm7.128 "12 "28 "κάτω28.25 "€1,825.02
C
4RNP5
1/33800 cfm7.128 "12 "28 "Πλευρά28.25 "€1,712.46
B
4RNN9
3/46800 cfm1137 "19 "37 "κάτω42.25 "€2,435.08
C
4RNP3
3/46800 cfm1137 "19 "37 "Πλευρά42.25 "€2,435.08
A
4RNP9
3/44800 cfm12.442 "19 "47 "Πλευρά27.25 "€1,005.17
A
4RNP8
3/44800 cfm12.442 "19 "47 "κάτω27.25 "€1,351.88

Δρομολογημένοι ψύκτες εξάτμισης

Οι ψύκτες εξάτμισης αγωγών Dayton έχουν σχεδιαστεί για την ψύξη του αέρα μετακινώντας τον μέσα από υγρά φίλτρα. Αυτά τα ψυγεία παρέχουν ρυθμούς ροής έως 6800 cfm και είναι εξοπλισμένα με πολλαπλές εισόδους για να τραβήξουν αέρα για ψύξη. Διαθέτουν βαμμένο φινίρισμα για να αντιστέκονται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και ικανότητα ψύξης 1400 τετραγωνικά πόδια. Αυτά τα ψυγεία διατίθενται σε πλάτος 28, 34, 37 & 42 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;