DAYTON 4RNR2 ctedυγείο εξάτμισης 6800 Cfm 3/4hp | AD9FUR

DAYTON 4RNR2 Ducted Vaporative Cooler 6800 Cfm 3/4hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FUR Μοντέλο: 4RNR2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,511.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός εξατμιστικής ψύξης
Ροή αέρα6800 cfm
Ενισχυτές12.4
Blade Dia.19 "
ΧρώμαΚρέμα
Ικανότητα ψύξης1400 τετραγωνικά πόδια.
Βάθος43 "
ΕκκένωσηΠλευρά
κίνησηςΜε
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Μήκος ανοίγματος αγωγού19-3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος αγωγού19-3 / 4 "
Συμπληρώστε τον τύποΜανίκα
φινίρισμαζωγραφισμένα
Ύψος32.25 "
ΥλικόΣυγκολλημένος
Εικόνες / ΒίντεοΤσέλντεκ
Κινητήρας HP1
Βάρος λειτουργίας260.1 λίβρες
Πάχος μαξιλαριού8"
Τάση αντλίας115
Ταχύτητα2
Τάση115
Χωρητικότητα Νερού8.8 gal.
Σύνδεση νερού3 / 4 "
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.7
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)120.65
Πλάτος πλοίου (cm)107.95
Κωδικός ΕΣ8479600000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΡοή αέραΕνισχυτέςΠλάτοςBlade Dia.ΒάθοςΕκκένωσηΎψοςΤιμή
DAYTON 4RNN9 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 6800 Cfm 3 / 4hp | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4RNN93/46800 cfm1137 "19 "37 "κάτω42.25 "€2,435.08
DAYTON 4RNP1 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 4800 Cfm 1 / 2hp | AD9FUF 4RNP11/24800 cfm9.234 "16 "34 "κάτω35.25 "€965.71
DAYTON 4RNP2 ctedύκτης εξάτμισης Duct 3800 Cfm 1/2hp | AD9FUG 4RNP21/33800 cfm7.128 "12 "28 "κάτω28.25 "€2,054.60
DAYTON 4RNP3 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 6800 Cfm 1 / 2hp | AD9FUH 4RNP33/46800 cfm1137 "19 "37 "Πλευρά42.25 "€2,435.08
DAYTON 4RNP4 Αγωγός εξατμιστικού ψυκτικού 4800 Cfm 1 / 3hp | AD9FUJ 4RNP41/24800 cfm9.234 "16 "34 "Πλευρά35.25 "€910.06
DAYTON 4RNP5 Αγωγός εξατμιστικής ψύξης 3800 Cfm 1 / 3hp | AD9FUK 4RNP51/33800 cfm7.128 "12 "28 "Πλευρά28.25 "€1,927.88
DAYTON 4RNP6 Αγωγός εξατμιστικού ψυκτικού 6800 Cfm 1 / 2hp | ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ 4RNP616800 cfm12.442 "19 "47 "κάτω32.25 "€1,830.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4RNR2 Ducted Vaporative Cooler 6800 Cfm 3/4hp
€1,511.97 /μονάδα