EDWARDS SIGNALING Φώτα που αναβοσβήνουν


Φίλτρα
Μέγεθος αγωγού: 1 / 2 " , Τρέχουσα ισοπαλία: 3 αμπέρ , Διάμετρος: 6" , Αναβοσβήνει ανά λεπτό: 65 , Υλικό στέγασης: Ατσαλοσίδερο , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 25,000 hr. , Σχεδιασμός φακού: Φρέσελ , Υλικό φακού: Πολυανθρακικό , Έξοδος φωτός: 265 Lumens , Υλικό: Πολυανθρακικό , Τοποθέτηση: Σωλήνας 1/2 "NPT , Πηγή ενέργειας: 120 VAC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαCurrent RatingΎψοςΤύπος λάμπαςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
51M-G1
-1.1A--24 VDC-
RFQ
B
49R-N5-40WH
--6-3 / 4 "-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
C
49C-R5
-0.1A--240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
C
49C-N5-40WH
-0.3A6-3 / 4 "40 W Αλογόνο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
D
50C-N5-40WH
-0.3A5-7 / 8 "40 W Αλογόνο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
E
51Α-Ε1
---Λευκοπυρώμενος12 VDC-
RFQ
E
51Α-G1
---Λευκοπυρώμενος24 VDC-
RFQ
F
51R-G5-20W
----24 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
F
51R-E1
-1A--12 VDC-
RFQ
F
51R-G1
----24 VDC-
RFQ
A
51M-G5-20W
-1.1A--24 V στα 50/60 Hz-
RFQ
A
51Μ-Ε1
-1A--12 VDC-
RFQ
G
51G-G1
-1.1A--24 VDC-
RFQ
A
51C-G1
-1.1A--24 VDC-
RFQ
H
51Β-Ε1
----12 VDC-
RFQ
I
50R-R5
-0.1A5-7 / 8 "25 W Αλογόνο240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
I
50R-G5-20WH
-0.8A5-7 / 8 "20 W Αλογόνο24 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
J
50Μ-R5
-0.1A--240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
J
50Μ-Ν5-40WH
-0.3A5-7 / 8 "40 W Αλογόνο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
J
50M-G5-20WH
---20 W Αλογόνο24 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
H
51Β-G1
-1.1A--24 VDC-
RFQ
D
50C-R5
-0.1A5-7 / 8 "25 W Αλογόνο240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
D
50C-G5-20WH
-0.8A5-7 / 8 "20 W Αλογόνο24 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
A
51Γ-Ε1
-1A--12 VDC-
RFQ
B
49R-R5
-0.1A--240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
K
49Μ-Ν5-40WH
---40 W Αλογόνο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
A
51C-G5-20W
----24 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
G
51G-E1
----12 VDC-
RFQ
K
49Μ-R5
-0.1A--240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
E
51A-G5-20W
Κεχριμπάρι--Λευκοπυρώμενος24 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
L
50A-G5-20WH
Κεχριμπάρι--20 W Αλογόνο24 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
L
50Α-Ν5-40WH
Κεχριμπάρι-5.875 "40W αλογόνο-€447.00
M
49Α-R5
Κεχριμπάρι0.1A6-3 / 4 "25 W Αλογόνο240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
M
49Α-Ν5-40WH
Κεχριμπάρι-6-3 / 4 "-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
L
50Α-R5
Κεχριμπάρι0.1A5-7 / 8 "25 W Αλογόνο240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
N
50B-G5-20WH
Μπλε0.8A5-7 / 8 "20 W Αλογόνο24 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
N
50Β-Ν5-40WH
Μπλε0.3A5-7 / 8 "40 W Αλογόνο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
N
50Β-R5
Μπλε0.1A--240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
O
49Β-Ν5-40WH
Μπλε--40 W Αλογόνο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
H
51B-G5-20W
Μπλε1.1A--24 V στα 50/60 Hz-
RFQ
O
49Β-R5
Μπλε0.1A--240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
P
49G-R5
Πράσινο0.1A--240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
Q
50G-G5-20WH
Πράσινο0.8A5-7 / 8 "20 W Αλογόνο24 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
Q
50G-R5
Πράσινο0.1A--240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
Q
50G-N5-40WH
Πράσινο0.3A5-7 / 8 "40 W Αλογόνο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
P
49G-N5-40WH
Πράσινο--40 W Αλογόνο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
G
51G-G5-20W
Πράσινο1.1A--24 V στα 50/60 Hz-
RFQ
I
50R-N5-40WH
Red-5.875 "40W αλογόνο-€474.80

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;