EDWARDS SIGNALING 49B-R5 που αναβοσβήνει, μπλε, 240 VAC, αγωγός 1/2 ίντσας

Στοιχείο: CF4NFG Μοντέλο: 49B-R5
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη αναβοσβήνει Beacon
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "
Current Rating0.1A
Διάσταση6-3/4" x 6-3/4"
Πηγή φωτόςφλας
ΥλικόΠολυανθρακικό
ΑρχικόUL, CSA Έγκριση
Τάση240 VAC στα 50/60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαCurrent RatingΎψοςΤύπος λάμπαςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 50R-N5-40WH Φάρος που αναβοσβήνει, Κόκκινο, 120VAC, Διάμετρος 6 ιντσών. | AA7QHX 16G832 50R-N5-40WHRed-5.875 "40W αλογόνο-€484.51
EDWARDS SIGNALING 50A-N5-40WH Flashing Beacon, Amber, 120VAC, 6 Inch Dia. | AA7QHY 16G833 50Α-Ν5-40WHΚεχριμπάρι-5.875 "40W αλογόνο-€443.84
EDWARDS SIGNALING 49A-N5-40WH Flashing Beacon, Amber, 120VAC, 6 Inch Dia. | CF4NFD 49Α-Ν5-40WHΚεχριμπάρι-6-3 / 4 "-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 49A-R5 Flashing Beacon, Amber, 240VAC, 0.1A | CF4NFE 49Α-R5Κεχριμπάρι0.1A6-3 / 4 "25 W Αλογόνο240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49B-N5-40WH Φάρος που αναβοσβήνει, Μπλε, 120VAC, Αγωγός 1/2 ίντσας | CF4NFF 49Β-Ν5-40WHΜπλε--40 W Αλογόνο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49C-N5-40WH Αναβοσβήνει Beacon, Clear, 120VAC, 0.3A Βαθμολογία | CF4NFH 49C-N5-40WH-0.3A6-3 / 4 "40 W Αλογόνο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49C-R5 Flashing Beacon, Clear, 240VAC, 1/2 Inch Conduit | CF4NFJ 49C-R5-0.1A--240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 49B-R5 που αναβοσβήνει, μπλε, 240 VAC, αγωγός 1/2 ίντσας