Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 50R-N5-40WH Φλας που αναβοσβήνει, Κόκκινο, 120VAC, 6 ίντσα Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QHX Μοντέλο: 50R-N5-40WHCross Ref: 16G832

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€484.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη αναβοσβήνει Beacon
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε3 αμπέρ
Διάμετρος6"
Αναβοσβήνει ανά λεπτό65
Ύψος5.875 "
Στέγαση ΥλικόΑτσαλοσίδερο
Λάμπα ζωής25,000 hr.
Τύπος λάμπας40W αλογόνο
Σχεδιασμός φακούΦρέσελ
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός265 Lumens
ΒάσηΣωλήνας 1/2 "NPT
Πηγή ενέργειας120 VAC
ΒαθμολογίαΑδιάβροχος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαCurrent RatingΎψοςΤύπος λάμπαςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 50A-N5-40WH Flashing Beacon, Amber, 120VAC, 6 Inch Dia. | AA7QHY 16G833 50Α-Ν5-40WHΚεχριμπάρι-5.875 "40W αλογόνο-€443.84
EDWARDS SIGNALING 49A-N5-40WH Flashing Beacon, Amber, 120VAC, 6 Inch Dia. | CF4NFD 49Α-Ν5-40WHΚεχριμπάρι-6-3 / 4 "-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 49A-R5 Flashing Beacon, Amber, 240VAC, 0.1A | CF4NFE 49Α-R5Κεχριμπάρι0.1A6-3 / 4 "25 W Αλογόνο240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49B-N5-40WH Φάρος που αναβοσβήνει, Μπλε, 120VAC, Αγωγός 1/2 ίντσας | CF4NFF 49Β-Ν5-40WHΜπλε--40 W Αλογόνο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49B-R5 Flashing Beacon, Blue, 240VAC, 1/2 Inch Conduit | CF4NFG 49Β-R5Μπλε0.1A--240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49C-N5-40WH Αναβοσβήνει Beacon, Clear, 120VAC, 0.3A Βαθμολογία | CF4NFH 49C-N5-40WH-0.3A6-3 / 4 "40 W Αλογόνο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49C-R5 Flashing Beacon, Clear, 240VAC, 1/2 Inch Conduit | CF4NFJ 49C-R5-0.1A--240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 50R-N5-40WH Φλας που αναβοσβήνει, Κόκκινο, 120VAC, 6 ίντσα Dia.
€484.51 /μονάδα