HAMILTON Τροχίσκοι διπλού τροχού

Τροχίσκοι εξαιρετικά βαρέως τύπου κατάλληλοι για τοποθέτηση σε εργαλεία συγκόλλησης και κοπής για χαλύβδινους μύλους, εργοτάξια και εγκαταστάσεις συναρμολόγησης Διπλοί τροχοί με μονό άξονα για ελαχιστοποίηση τριβής και ομαλή λειτουργία. Διατίθεται σε άκαμπτες και περιστρεφόμενες παραλλαγές

Φίλτρα

HAMILTON -

Άκαμπτος τροχός διπλού τροχού

ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AR-MDD-104SYT10,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,923.35
BR-MDD-124SYT12,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,371.35
CR-HS2-4R600 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€276.87
DR-HS2-6R820 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€284.85
DR-HS2-8R1000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€264.59
ER-HS2-4SPB1200 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€392.14
FR-HS2-4DB1500 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€375.45
GR-HS2-6SPB1920 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€422.89
HR-HS2-6DB2000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€351.34
IR-HS2-8SPB2000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€506.42
JR-MDD-83DT5000 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,207.17
KR-MDD-13DT6000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,135.93
LR-MDD-83SYT7000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,414.57
KR-MDD-124DT9600 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€1,772.74
HAMILTON -

Διπλός περιστρεφόμενος τροχός

ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS-MDD-104SYT10,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,342.98
BS-MDD-124SYT12,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,627.21
CS-HS2-4R600 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€366.42
DS-HS2-6R820 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€457.17
ES-HS2-8R1000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€411.74
FS-HS2-4SPB1200 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€540.24
GS-HS2-4DB1500 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€505.14
HS-HS2-6DB2000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€542.23
IS-HS2-8SPB2000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€674.89
JS-MDD-83DT5000 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,513.25
KS-MDD-13DT6000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,558.32
LS-MDD-83SYT7000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,767.44
KS-MDD-124DT9600 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,150.99
HAMILTON -

Τροχίσκοι με δύο τροχούς

ΣτυλΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS-HS-4SWF300 έως 999 λίβρες800 λίβρες5.625 "4"€350.68
BS-HS-8SWF1000 έως 2999 λίβρες2000 λίβρες9.75 "8"€438.06
HAMILTON -

Dual Wheel Swivel Caster w / 4-Position Drctnl Lok

ΣτυλΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΒασικό υλικόΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS-MDD-83DT-4SL3000 έως 5999 λίβρεςΜαντεμένια5000 λίβρες11 "Πράσινο8"3"€1,462.78
BS-MDD-83SYT-4SLΜεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβα7000 λίβρες11 "Μπλε8"3"€1,702.94
CS-MDD-13DT-4SLΜεγαλύτερο από 6000 lb.Μαντεμένια6000 λίβρες13 "Πράσινο10 "3"€1,422.02
DS-MDD-104SYT-4SLΜεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβα10,000 λίβρες13 "Μπλε10 "4"€2,142.53
ES-MDD-124SYT-4SLΜεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβα12,000 λίβρες15.5 "Μπλε12 "4"€2,246.86

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;