HAMILTON S-HS2-4DB Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 1500 Lb 4 ίντσες Pureth | AB3VHX 1VHP8

HAMILTON S-HS2-4DB Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού 1500 Lb 4 ιντσών Pureth

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3VHX Μοντέλο: S-HS2-4DBCross Ref: 1VHP8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€486.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός περιστρεφόμενος τροχός
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο90 Ακτή Α
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου1500 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών2
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος5.625 "
Μέγεθος πλάκας4-1/2 x 6-1/2"
Πάχος Πλάκας0.313 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Αντικατάσταση τροχού4DU67
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΣφραγισμένη μπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΠράσινο
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.37
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
HAMILTON S-MDD-83DT Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 5000 Lb 8 ιντσών Pureth | AB3VGU 1VHK3 S-MDD-83DT5000 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,512.75
HAMILTON S-MDD-83SYT Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 7000 Lb 8 ιντσών Pureth | AB3VGW 1VHK5 S-MDD-83SYT7000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,772.96
HAMILTON S-MDD-13DT Διπλός τροχός περιστρεφόμενου τροχού 6000 Lb 10 ίντσες Pureth | AB3VGY 1VHK7 S-MDD-13DT6000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,580.46
HAMILTON S-MDD-104SYT Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 10000 Lb 10 ίντσες Ureth | AB3VHA 1VHK9 S-MDD-104SYT10,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,340.90
HAMILTON S-MDD-124DT Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 9600 Lb 12 ιντσών Pureth | AB3VHC 1VHL2 S-MDD-124DT9600 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,157.89
HAMILTON S-MDD-124SYT Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 12000 Lb 12 ίντσες Ureth | AB3VHE 1VHL4 S-MDD-124SYT12,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,549.83
HAMILTON S-HS2-4SPB Διπλός περιστροφικός τροχός 1200 Lb 4 ιντσών Pureth | AB3VHZ 1VHR1 S-HS2-4SPB1200 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€522.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-HS2-4DB Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού 1500 Lb 4 ιντσών Pureth
€486.86 /μονάδα