HAMILTON Διπλός περιστρεφόμενος τροχός


Φίλτρα
Συμπεριλαμβάνεται το φρένο Caster: Οχι , Ομάδα προϊόντων Caster: Περιστρεφόμενος τροχίσκος , Caster Temp. Διαθέσιμο εύρος: Ναι , Τύπος Caster: Στροφέας , Σχήμα τροχού τροχού: Αρχικό , Υλικό πλαισίου: Σφυρήλατο χάλυβα , Τύπος κλειδώματος: Δεν περιλαμβάνεται κλειδαριά , Τύπος τοποθέτησης: Πλάκα
ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
S-MDD-104SYT
10,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,340.90
B
S-MDD-124SYT
12,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,549.83
C
S-HS2-4R
600 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€359.19
D
S-HS2-6R
820 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€447.04
E
S-HS2-8R
1000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςΚαουτσούκ1 / 2 "Οχι3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€392.29
F
S-HS2-4SPB
1200 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€522.34
G
S-HS2-4DB
1500 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€486.86
H
S-HS2-8SPB
2000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€681.92
I
S-HS2-6DB
2000 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€524.88
J
S-MDD-83DT
5000 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,512.75
K
S-MDD-13DT
6000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,580.46
L
S-MDD-83SYT
7000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,772.96
K
S-MDD-124DT
9600 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,157.89

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;