HAMILTON S-HS2-4R Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 600 Lb 4 ιντσών καουτσούκ | AB3VJB 1VHR3

HAMILTON S-HS2-4R Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού 600 Lb 4 ιντσών καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VJB Μοντέλο: S-HS2-4RCross Ref: 1VHR3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€366.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός περιστρεφόμενος τροχός
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναRed
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο70 Ακτή Α
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου600 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών2
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος5.625 "
Μέγεθος πλάκας4-1/2 x 6-1/2"
Πάχος Πλάκας0.313 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Θερμ. Εύρος-70 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
HAMILTON S-MDD-83DT Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 5000 Lb 8 ιντσών Pureth | AB3VGU 1VHK3 S-MDD-83DT5000 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,513.25
HAMILTON S-MDD-83SYT Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 7000 Lb 8 ιντσών Pureth | AB3VGW 1VHK5 S-MDD-83SYT7000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,767.44
HAMILTON S-MDD-13DT Διπλός τροχός περιστρεφόμενου τροχού 6000 Lb 10 ίντσες Pureth | AB3VGY 1VHK7 S-MDD-13DT6000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,558.32
HAMILTON S-MDD-104SYT Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 10000 Lb 10 ίντσες Ureth | AB3VHA 1VHK9 S-MDD-104SYT10,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,342.98
HAMILTON S-MDD-124DT Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 9600 Lb 12 ιντσών Pureth | AB3VHC 1VHL2 S-MDD-124DT9600 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,150.99
HAMILTON S-MDD-124SYT Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 12000 Lb 12 ίντσες Ureth | AB3VHE 1VHL4 S-MDD-124SYT12,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,627.21
HAMILTON S-HS2-4DB Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 1500 Lb 4 ίντσες Pureth | AB3VHX 1VHP8 S-HS2-4DB1500 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€505.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-HS2-4R Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού 600 Lb 4 ιντσών καουτσούκ
€366.42 /μονάδα