HAMILTON R-HS2-6R Dual Wheel Rigid Caster 820 Lb 6 Inch Διάμετρος καουτσούκ | AB3VJJ 1VHT1

HAMILTON R-HS2-6R Άκαμπτος τροχός διπλού τροχού 820 Lb, διάμετρος 6 ιντσών από καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3VJJ Μοντέλο: R-HS2-6RCross Ref: 1VHT1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€284.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος τροχός διπλού τροχού
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναRed
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο70 Ακτή Α
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου820 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών2
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος7.75 "
Μέγεθος πλάκας4-1/2 x 6-1/2"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςA
Θερμ. Εύρος-70 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
HAMILTON R-MDD-83DT Dual Wheel Rigid Caster 5000 Lb 8 Inch Pureth | AB3VGV 1VHK4 R-MDD-83DT5000 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,207.17
HAMILTON R-MDD-83SYT Dual Wheel Rigid Caster 7000 Lb 8 Inch Pureth | AB3VGX 1VHK6 R-MDD-83SYT7000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,414.57
HAMILTON R-MDD-13DT Dual Wheel Rigid Caster 6000 Lb 10 ίντσες Pureth | AB3VGZ 1VHK8 R-MDD-13DT6000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,135.93
HAMILTON R-MDD-104SYT Dual Wheel Rigid Caster 10000 Lb 10 Inch Pureth | AB3VHB 1VHL1 R-MDD-104SYT10,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,923.35
HAMILTON R-MDD-124DT Dual Wheel Rigid Caster 9600 Lb 12 Inch Pureth | AB3VHD 1VHL3 R-MDD-124DT9600 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€1,772.74
HAMILTON R-MDD-124SYT Dual Wheel Rigid Caster 12000 Lb 12 Inch Pureth | AB3VHF 1VHL5 R-MDD-124SYT12,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,371.35
HAMILTON R-HS2-4DB Dual Wheel Rigid Caster 1500 Lb 4 Inch Pureth | AB3VHY 1VHP9 R-HS2-4DB1500 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€375.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-HS2-6R Άκαμπτος τροχός διπλού τροχού 820 Lb, διάμετρος 6 ιντσών από καουτσούκ
€284.85 /μονάδα