VESTIL Εργονομικά Drum Trucks


Φίλτρα
Ακρίβεια: -/+ 0.5 λίβρες. , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Τύπος Μπαταρίας: AA , Χρώμα: Κίτρινο , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Τύπος μπροστινού τροχίσκου: Άκαμπτος , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 2" , Ύψος άρσης ανά χτύπημα: 7 / 8 " , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός μπαταριών: 6 , Αριθμός τροχών: 2 (Εμπρός), 1 (Πίσω) , Υλικό πίσω τροχίσκου: Φαινολική , Τύπος πίσω τροχού: Περιστρεφόμενο φαινολικό με κλειδαριά , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 1"
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΜέγεθος δοκούΎψοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DRUM-55-SCL
500 lbs.43 "30 gal. 55 gal.41 "31 "€5,870.44
B
DRUM-55-SCL-Ε
900 lbs.38.625 "Οποιοδήποτε μέγεθος64 "35 "€5,482.22
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;