VESTIL DRUM-55-SCL Εργονομικό Τυμπανοφόρο με Ζυγαριά 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWJ

VESTIL DRUM-55-SCL Εργονομικό Drum Truck με Ζυγαριά 500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QWJ Μοντέλο: DRUM-55-SCL

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,870.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Truck με κλίμακα
ΑποδέχεταιΤύμπανα από χάλυβα, πλαστικό και ίνες 30, 55 και 85 γαλονιών
Ακρίβεια-/+ 0.5 λίβρες.
Τύπος μπαταρίαςAA
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος43 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Μπροστινό Caster Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Μπροστινός τροχός Dia.8 ίντσες
Πλάτος μπροστινού τροχού2 ίντσες
Ύψος41 "
Μήκος43 "
Ανύψωση ύψους10 1 / 4 "
Ύψος Ανύψωσης ανά Εγκεφαλικό7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταριών6
Αριθμός τροχίσκων2 (Εμπρός), 1 (Πίσω)
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΦαινολική
Τύπος πίσω τροχίσκουΠεριστρεφόμενο φαινολικό με κλειδαριά
Πλάτος πίσω τροχίσκου1"
Πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.4
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΜέγεθος δοκούΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL DRUM-55-SCL-E Εργονομικό Drum Truck με ζυγαριά, 900 Lb. Χωρητικότητα | CE3CMW DRUM-55-SCL-Ε900 lbs.38.625 "Οποιοδήποτε μέγεθος64 "35 "€5,482.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-55-SCL Εργονομικό Drum Truck με Ζυγαριά 500 Lb. Χωρητικότητα
€5,870.44 /μονάδα