STARRETT Ενδείξεις καντράν 25 σειράς


Φίλτρα
Ακρίβεια: ± 0.01 mm , Τύπος ρουλεμάν: Jeweled , Ρουλεμάν: Jeweled , Πιστοποιητικό βαθμονόμησης: Οχι , Χρώμα: Άσπρο , Σχέδιο: ΗΟΓ 2 , Τύπος διάστασης: Μετρικός , Τέλος: Σατινέ χρώμιο , Δείκτης: 1 , Τύπος λειτουργίας: Εμβολο , Αντίσταση: Ανθεκτικό σε κραδασμούς , Στέλεχος Διά.: 3 / 8 " , Stem Dia. και μέγεθος νήματος: # 4-48
ΣτυλΜοντέλοBezelDial ΜέγεθοςΑποφοίτησηΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
25-141J
-2.25 "0.001 "0 έως 0.25 "€319.88
B
25-3041J
-2.25 "0.001 "0 έως 3 "€806.40
C
25-511J
-2.25 "0.0001 "0 έως 0.2 "€657.85
D
25-2081J
-2.25 "0.01mm0 σε 50mm€717.53
E
25-241J
-2.25 "0.001 "0 έως 0.25 "€352.21
F
25-4041J
-2.25 "0.001 "0 έως 4 "€928.44
G
25-611J
-2.25 "0.0001 "0 έως 0.2 "€672.12
H
25-341 / 5J
Ρυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.001 "0 έως 0.5 "€322.93
I
25-881J
Ρυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.01mm0 σε 25mm€411.78
J
25-211J
Ρυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.0001 "0 έως 0.025 "€553.73
K
25-481J
Κλειδαριά2 1 / 4 "0.01mm0 σε 10mm€454.28

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;