Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 25-3041J Dial Indicator, Εύρος 3 ιντσών, 0-100 Dial Reading | AD6XEQ 4CER2 / 53310

STARRETT 25-3041J Dial Indicator, Εύρος 3 ιντσών, 0-100 Dial Reading

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XEQ Μοντέλο: 25-3041JCross Ref: 4CER2 / 53310
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
€865.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη κλήσης
AGD Αρ.ΗΟΓ 2
Τύπος ΠίσωΚέντρο Lug On
Τύπος ρουλεμάνJeweled
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Σημείο επαφής Dia.1 / 4 "
Στυλ σημείου επαφήςΜπάλα
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης0-50-0
Dial Μέγεθος2.25 "
Αποφοίτηση0.001 "
Σειρά0 έως 3 "
Εύρος ανά επανάσταση0.100 "
Ανάγνωσηισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλείδωμα στεφάνης (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBezelDial ΜέγεθοςΑποφοίτησηΣειράΤιμή
STARRETT 25-211J Dial Indicator, Continuous Dial, 0.025 Inch Range, 0-10 Dial Reading | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JΡυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.0001 "0 έως 0.025 "€484.89
STARRETT 25-341/5J Dial Indicator, Balanced Dial, 0.5 Inch Range, 0-50-0 Dial Reading | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JΡυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.001 "0 έως 0.5 "€347.18
STARRETT 25-481J Dial Indicator, 10 mm Range, 0-100 Dial Reading | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481JΚλειδαριά2 1 / 4 "0.01mm0 σε 10mm€436.12
STARRETT 25-881J Dial Indicator, 25 mm Range, 0-100 Dial Reading | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JΡυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.01mm0 σε 25mm€454.26
STARRETT 25-141J Dial Indicator, 0.250 Inch Range, 0-50-0 Dial Reading | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 έως 0.25 "€343.77
STARRETT 25-4041J Dial Indicator, 4 Inch Range, 0-100 Dial Reading | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 έως 4 "€1,030.12
STARRETT 25-511J Dial Indicator, 0.2 Inch Range, 0-5-0 Dial Reading | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 έως 0.2 "€699.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 25-3041J Dial Indicator, Εύρος 3 ιντσών, 0-100 Dial Reading
€865.44 /μονάδα