Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 25-141J Dial Indicator, 0.250 Inch Range, 0-50-0 Dial Reading | AD6XEN 4CEP9 / 53240

STARRETT Ένδειξη κλήσης 25-141J, Εύρος 0.250 ίντσας, Ανάγνωση κλήσης 0-50-0

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XEN Μοντέλο: 25-141JCross Ref: 4CEP9 / 53240
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
€343.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη κλήσης
AGD Αρ.ΗΟΓ 2
Τύπος ΠίσωΚέντρο Lug On
Τύπος ρουλεμάνJeweled
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Σημείο επαφής Dia.1 / 4 "
Στυλ σημείου επαφήςΜπάλα
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης0-50-0
Dial Μέγεθος2.25 "
Αποφοίτηση0.001 "
Σειρά0 έως 0.25 "
Εύρος ανά επανάσταση0.100 "
Ανάγνωσηισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο δείκτης επιλογής Starrett 25-141J χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ποιότητας και τον έλεγχο της ανοχής των εξαρτημάτων. Έχει ανάγνωση κλήσης 0-50-0 με βαθμολογήσεις κάθε 0.001 ίντσες για να προσφέρει συνολικό εύρος μέτρησης 0.250 ίντσες.
    • Αυτός ο δείκτης επιλογής Starrett διαθέτει μια τεράστια γέφυρα για άκαμπτη στήριξη ρουλεμάν, σκληρό ατσάλινο κιβώτιο ταχυτήτων και ρουλεμάν κοσμημάτων για ανθεκτικότητα και έναν ειδικό μηχανισμό χωρίς κραδασμούς που παρέχει ακριβείς μετρήσεις ακόμη και μετά από σκληρή χρήση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBezelDial ΜέγεθοςΑποφοίτησηΣειράΤιμή
STARRETT 25-211J Dial Indicator, Continuous Dial, 0.025 Inch Range, 0-10 Dial Reading | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JΡυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.0001 "0 έως 0.025 "€484.89
STARRETT 25-341/5J Dial Indicator, Balanced Dial, 0.5 Inch Range, 0-50-0 Dial Reading | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JΡυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.001 "0 έως 0.5 "€347.18
STARRETT 25-481J Dial Indicator, 10 mm Range, 0-100 Dial Reading | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481JΚλειδαριά2 1 / 4 "0.01mm0 σε 10mm€436.12
STARRETT 25-881J Dial Indicator, 25 mm Range, 0-100 Dial Reading | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JΡυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.01mm0 σε 25mm€454.26
STARRETT 25-3041J Dial Indicator, Εύρος 3 ιντσών, 0-100 Dial Reading | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 έως 3 "€865.44
STARRETT 25-4041J Dial Indicator, 4 Inch Range, 0-100 Dial Reading | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 έως 4 "€1,030.12
STARRETT 25-511J Dial Indicator, 0.2 Inch Range, 0-5-0 Dial Reading | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 έως 0.2 "€699.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT Ένδειξη κλήσης 25-141J, Εύρος 0.250 ίντσας, Ανάγνωση κλήσης 0-50-0
€343.77 /μονάδα