Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 25-881J Dial Indicator, 25 mm Range, 0-100 Dial Reading | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307

STARRETT 25-881J Dial Indicator, Εύρος 25 mm, 0-100 Dial Reading

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GYX Μοντέλο: 25-881JCross Ref: 2ZUJ2 / 53307
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
€454.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη κλήσης
AGD Αρ.ΗΟΓ 2
Τύπος ΠίσωΙούλιος
Τύπος ρουλεμάνJeweled
ΡουλεμάνJeweled
BezelΡυθμιζόμενες τιράντες
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
ΧρώμαΆσπρο
Σημείο επαφής Dia.1 / 4 "
Στυλ σημείου επαφήςΜπάλα
ΥπηρεσίεςΗΟΓ 2
Dial χρώμαΚίτρινο
Ανάγνωση κλήσης0-100
Dial Μέγεθος2.25 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Αποφοίτηση0.01mm
Σειρά0 σε 25mm
Εύρος ανά επανάσταση1mm
ΑνάγνωσηΣυνεχής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Starrett 25-881J είναι ένας δείκτης αντιμαγνητικής κλήσης που έχει δομή ανοξείδωτου αδιάβροχου χωρίς σκληρότητα, με καθολική σχεδίαση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, μη ανακλαστικό δίσκο.
    • Αυτή η ένδειξη επιλογής Starrett διαθέτει μια ακριβή και αξιόπιστη κλίμακα ανάγνωσης (0 έως 100) με διαβαθμίσεις σε κάθε 0.01 mm για να παρέχει συνολικό εύρος 25 mm, καθιστώντας το κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές δοκιμών και μετρήσεων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBezelDial ΜέγεθοςΑποφοίτησηΣειράΤιμή
STARRETT 25-211J Dial Indicator, Continuous Dial, 0.025 Inch Range, 0-10 Dial Reading | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JΡυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.0001 "0 έως 0.025 "€484.89
STARRETT 25-341/5J Dial Indicator, Balanced Dial, 0.5 Inch Range, 0-50-0 Dial Reading | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JΡυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.001 "0 έως 0.5 "€347.18
STARRETT 25-481J Dial Indicator, 10 mm Range, 0-100 Dial Reading | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481JΚλειδαριά2 1 / 4 "0.01mm0 σε 10mm€436.12
STARRETT 25-141J Dial Indicator, 0.250 Inch Range, 0-50-0 Dial Reading | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 έως 0.25 "€343.77
STARRETT 25-3041J Dial Indicator, Εύρος 3 ιντσών, 0-100 Dial Reading | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 έως 3 "€865.44
STARRETT 25-4041J Dial Indicator, 4 Inch Range, 0-100 Dial Reading | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 έως 4 "€1,030.12
STARRETT 25-511J Dial Indicator, 0.2 Inch Range, 0-5-0 Dial Reading | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 έως 0.2 "€699.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 25-881J Dial Indicator, Εύρος 25 mm, 0-100 Dial Reading
€454.26 /μονάδα