Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 25-481J Dial Indicator, 10 mm Range, 0-100 Dial Reading | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297

STARRETT 25-481J Dial Indicator, Εύρος 10 mm, 0-100 Dial Reading

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GYW Μοντέλο: 25-481JCross Ref: 2ZUJ1 / 53297
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
€436.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη κλήσης
Ακρίβεια± 0.01 mm
AGD Αρ.ΗΟΓ 2
Τύπος ΠίσωLug-On-Center
Τύπος ρουλεμάνJeweled
ΡουλεμάνJeweled
BezelΚλειδαριά
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
ΧρώμαΆσπρο
Σημείο επαφής Dia.1 / 4 "
Στυλ σημείου επαφήςΑκτίνα
ΥπηρεσίεςΗΟΓ 2
Dial χρώμαΚίτρινο
Ανάγνωση κλήσης0-100
Dial Μέγεθος2 1 / 4 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Αποφοίτηση0.01mm
Δείκτης1
Εύρος μέτρησης0mm να 10mm
Μη μαγνητική πλευράΟχι
Τύπος λειτουργίαςΕμβολο
Σειρά0 σε 10mm
Εύρος ανά επανάσταση1mm
ΑνάγνωσηΣυνεχής
ΑντίστασηΑνθεκτικό σε κραδασμούς
Στέλεχος Dia.3 / 8 "
Stem Dia. και μέγεθος νήματος# 4-48

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο δείκτης Starrett 25-481J χρησιμοποιείται σε εργασίες μέτρησης ακριβείας σε εφαρμογές μηχανικής κατεργασίας, κατασκευής και ποιοτικού ελέγχου. Εξασφαλίζει ακριβείς μετρήσεις μικρών γραμμικών αποστάσεων και αποκλίσεων για τη διατήρηση αυστηρών ανοχών και την εξασφάλιση ακριβών στοιχείων. Αυτό το ενδεικτικό επιλογέα συνεχούς ανάγνωσης είναι ενσωματωμένο με ένα πίσω ωτίο για τοποθέτηση και τοποθέτηση. Διαθέτει έναν επιλογέα συνεχούς ανάγνωσης, όπου οι διαβαθμίσεις αυξάνονται ή μειώνονται προς μία κατεύθυνση από το σημείο αναφοράς. Αυτή η ένδειξη καντράν είναι ιδανική για μεγαλύτερες περιοχές μέτρησης, όπου η ελάχιστη ένδειξη χρησιμεύει ως το καθορισμένο σημείο αναφοράς. Αυτός ο δείκτης μπορεί να μετρήσει από 0 έως 10 mm, εξασφαλίζοντας ακριβή αποτελέσματα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας ένδειξης κλήσης;

A.

  • Αντιστοιχίστε το εύρος με την εργασία.
  • Επιλέξτε λεπτές διαβαθμίσεις για ακρίβεια.
  • Επιλέξτε υψηλό βαθμό ακρίβειας.
  • Επιλέξτε το κατάλληλο σχήμα μύτης.
  • Αποφασίστε για φορητό ή σταθερό.
  • Διασφαλίστε καθαρό, ευανάγνωστο καντράν.
  • Επιλέξτε στιβαρή κατασκευή για μακροζωία.
  • Ελέγξτε τη συμβατότητα με αξεσουάρ.
  • Ισορροπήστε τα χαρακτηριστικά με το κόστος.

Ε. Πώς μπορώ να καθαρίσω και να συντηρήσω αυτήν την ενδεικτική λυχνία Starrett 25-481J;

A.

  • Κλείστε την παροχή ρεύματος εάν υπάρχει.
  • Αποσυνδέστε τυχόν επεκτάσεις.
  • Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι για τον καθαρισμό.
  • Βρέξτε το πανί με ήπιο διάλυμα.
  • Σκουπίστε απαλά το άκρο και τα σημεία επαφής.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένει υγρασία.
  • Εφαρμόστε ελαφρύ λάδι σε κινούμενα μέρη εάν χρειάζεται.
  • Προσαρτήστε επεκτάσεις εάν αφαιρεθούν.
  • Αποθηκεύστε σε καθαρό, στεγνό περιβάλλον.
  • Ελέγχετε περιοδικά για φθορά και ζημιές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBezelDial ΜέγεθοςΑποφοίτησηΣειράΤιμή
STARRETT 25-211J Dial Indicator, Continuous Dial, 0.025 Inch Range, 0-10 Dial Reading | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JΡυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.0001 "0 έως 0.025 "€484.89
STARRETT 25-341/5J Dial Indicator, Balanced Dial, 0.5 Inch Range, 0-50-0 Dial Reading | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JΡυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.001 "0 έως 0.5 "€347.18
STARRETT 25-881J Dial Indicator, 25 mm Range, 0-100 Dial Reading | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JΡυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.01mm0 σε 25mm€454.26
STARRETT 25-141J Dial Indicator, 0.250 Inch Range, 0-50-0 Dial Reading | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 έως 0.25 "€343.77
STARRETT 25-3041J Dial Indicator, Εύρος 3 ιντσών, 0-100 Dial Reading | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 έως 3 "€865.44
STARRETT 25-4041J Dial Indicator, 4 Inch Range, 0-100 Dial Reading | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 έως 4 "€1,030.12
STARRETT 25-511J Dial Indicator, 0.2 Inch Range, 0-5-0 Dial Reading | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 έως 0.2 "€699.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 25-481J Dial Indicator, Εύρος 10 mm, 0-100 Dial Reading
€436.12 /μονάδα