APOLLO VALVES Βαλβίδες ασφαλείας ατμού χαμηλής πίεσης 13-200 Series


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Χάλκινο , Υλικό δίσκου: EPDM , Τύπος εισόδου: MNPT , Τύπος εξόδου: FNPT , Εύρος πίεσης: 5 έως 15 psi , Υλικό καθίσματος: EPDM , Υλικό ελατηρίου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F , Μοχλός δοκιμής: Ναι
ΣτυλΜοντέλοBtuHΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
13-211-Β-10
-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€71.18
A
13-211-Β-05
-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€73.36
A
13-202-Β-05
-5 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€78.33
A
13-202-Β-10
-10 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€72.61
A
13-213-Β-15
1,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "€177.56
A
13-214-Β-15
1,900,00015 psi1.5 "2"5.25 "4"€249.74
A
13-211-Β-15
475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€71.18
A
13-202-Β-15
643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€80.22

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;