Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 13-213-B-15 Safety Relief Valve 1-1/4 x 1-1/2 Inch 15psi | AC8WAP 3EEY4

APOLLO VALVES 13-213-B-15 Safety Relief Valve 1-1/4 x 1-1/2 Inch 15psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WAP Μοντέλο: 13-213-B-15Σταυρός αναφοράς: 3EEY4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€177.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧάλκινο
BtuH1,200,000
Υλικό δίσκουEPDM
Εργοστασιακή πίεση15 psi
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου1.5 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος4.5 "
Συνολικό μήκος3.375 "
Εύρος πίεσης5 έως 15 psi
Υλικό καθίσματοςEPDM
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9045
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuHΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
APOLLO VALVES 13-211-B-15 Safety Relief Valve 3/4 Inch 15 Psi Bronze | AC8WAM 3EEY2 13-211-Β-15475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€71.18
APOLLO VALVES 13-202-B-15 Safety Relief Valve 1 Inch 15 Psi | AC8WAN 3EEY3 13-202-Β-15643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€80.22
APOLLO VALVES 13-214-B-15 Safety Relief Valve 1-1/2 x 2 Inch 15 Psi | AC8WAQ 3EEY5 13-214-Β-151,900,00015 psi1.5 "2"5.25 "4"€249.74
APOLLO VALVES 13-211-B-05 Safety Relief Valve 3/4 Inch 5 Psi | AC8WAU 3EEY8 13-211-Β-05-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€73.36
APOLLO VALVES 13-211-B-10 Safety Relief Valve 3/4 Inch 10 Psi Bronze | AC8WAV 3EEY9 13-211-Β-10-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€71.18
APOLLO VALVES 13-202-B-05 Safety Relief Valve 1 Inch 5psi Cast Bronze | AC8WAW 3EEZ1 13-202-Β-05-5 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€78.33
APOLLO VALVES 13-202-B-10 Safety Relief Valve 1 Inch 10 Psi | AC8WAX 3EEZ2 13-202-Β-10-10 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€72.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 13-213-B-15 Safety Relief Valve 1-1/4 x 1-1/2 Inch 15psi
€177.56 /μονάδα