FABORY B08305.050.0350 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade A Grade, 33/64 Inch Drill Size, 125PK | CG7AJE 164W14

FABORY B08305.050.0350 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, Κατηγορία Α, Μέγεθος τρυπανιού 33/64 ιντσών, 125PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7AJE Μοντέλο: B08305.050.0350Cross Ref: 164W14

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€84.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Μέγεθος τρυπανιού33 / 64 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΒαθμός Α
Επικεφαλής Ντία.1.032 "
Ύψος κεφαλιού0.25 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3 1 / 2 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.250 "
Τετράγωνο πλάτος0.492 "
ΑρχικόASME B18.5
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.3098
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B08305.050.0350 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, Κατηγορία Α, Μέγεθος τρυπανιού 33/64 ιντσών, 125PK
€84.76 /πακέτο