Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 13-214-B-15 Safety Relief Valve 1-1/2 x 2 Inch 15 Psi | AC8WAQ 3EEY5

APOLLO VALVES 13-214-B-15 Safety Relief Valve 1-1/2 x 2 Inch 15 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WAQ Μοντέλο: 13-214-B-15Σταυρός αναφοράς: 3EEY5
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
€249.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧάλκινο
BtuH1,900,000
Υλικό δίσκουEPDM
Εργοστασιακή πίεση15 psi
Μέγεθος εισόδου1.5 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος5.25 "
Συνολικό μήκος4"
Εύρος πίεσης5 έως 15 psi
Υλικό καθίσματοςEPDM
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.458
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας Apollo 13-214-B-15 χρησιμοποιείται σε εφαρμογές HVAC και διύλισης λαδιού για να διασφαλιστεί η ασφάλεια με την απελευθέρωση της υπερβολικής πίεσης. Αποτρέπει τη βλάβη του συστήματος και τις καταστροφικές βλάβες σε συστήματα υψηλής πίεσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η ανακουφιστική βαλβίδα Apollo έχει χυτή κατασκευή από μπρούτζο για ανθεκτικότητα και ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα που αντιστέκεται στη διάβρωση.
  • Διαθέτει είσοδο MNPT και έξοδο FNPT για ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση.
  • Αυτή η βαλβίδα έχει μέγεθος εισόδου 1-1/2 ίντσες για επαρκή ικανότητα ροής.
  • Χρησιμοποιεί ένα κάθισμα EPDM για αξιόπιστη απόδοση στεγανοποίησης.
  • Αυτή η βαλβίδα προσφέρει τιμές θερμοκρασίας που κυμαίνονται από 0 έως 250 βαθμούς F.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να προσδιορίσω τον σωστό έλεγχο θερμοκρασίας για τις ανάγκες μου;

A.

  • Προσδιορίστε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις εφαρμογής και περιβάλλοντος.
  • Προσδιορίστε το απαιτούμενο εύρος θερμοκρασίας για την εφαρμογή σας.
  • Λάβετε υπόψη τα απαραίτητα επίπεδα ακρίβειας και ακρίβειας.
  • Αξιολογήστε εάν ο έλεγχος on/off ή ο αναλογικός έλεγχος είναι καταλληλότερος.
  • Ελέγξτε τη συμβατότητα με τον υπάρχοντα εξοπλισμό και αισθητήρες.
  • Αξιολογήστε την ευκολία της διεπαφής χρήστη και τις λειτουργικές ανάγκες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuHΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
APOLLO VALVES 13-211-B-15 Safety Relief Valve 3/4 Inch 15 Psi Bronze | AC8WAM 3EEY2 13-211-Β-15475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€71.18
APOLLO VALVES 13-202-B-15 Safety Relief Valve 1 Inch 15 Psi | AC8WAN 3EEY3 13-202-Β-15643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€80.22
APOLLO VALVES 13-213-B-15 Safety Relief Valve 1-1/4 x 1-1/2 Inch 15psi | AC8WAP 3EEY4 13-213-Β-151,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "€177.56
APOLLO VALVES 13-211-B-05 Safety Relief Valve 3/4 Inch 5 Psi | AC8WAU 3EEY8 13-211-Β-05-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€73.36
APOLLO VALVES 13-211-B-10 Safety Relief Valve 3/4 Inch 10 Psi Bronze | AC8WAV 3EEY9 13-211-Β-10-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€71.18
APOLLO VALVES 13-202-B-05 Safety Relief Valve 1 Inch 5psi Cast Bronze | AC8WAW 3EEZ1 13-202-Β-05-5 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€78.33
APOLLO VALVES 13-202-B-10 Safety Relief Valve 1 Inch 10 Psi | AC8WAX 3EEZ2 13-202-Β-10-10 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€72.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 13-214-B-15 Safety Relief Valve 1-1/2 x 2 Inch 15 Psi
€249.74 /μονάδα