Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ένδειξη καντράν STARRETT 25-2081J, Εύρος 50 mm | AE6MYJ 5UAJ3 / 56225

STARRETT 25-2081J Dial Indicator, Εύρος 50 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MYJ Μοντέλο: 25-2081JCross Ref: 5UAJ3 / 56225
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
€704.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη κλήσης
AGD Αρ.ΗΟΓ 2
Τύπος ΠίσωΚέντρο Lug On
Τύπος ρουλεμάνJeweled
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Σημείο επαφής Dia.1 / 4 "
Στυλ σημείου επαφήςΜπάλα
Dial χρώμαΚίτρινο
Ανάγνωση κλήσης0-100
Dial Μέγεθος2.25 "
Αποφοίτηση0.01mm
Σειρά0 σε 50mm
Εύρος ανά επανάσταση1mm
ΑνάγνωσηΣυνεχής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)38.61
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Η ένδειξη επιλογής Starrett 25-2081J έχει μεγάλη εμβέλεια και διαθέτει ένα σκληρυμένο, ατσάλινο γρανάζι για ακριβείς μετρήσεις, πλάτη lug-on-center για εύκολη τοποθέτηση και διπλό επιλογέα συνεχούς ανάγνωσης με χέρια μετρήσεων άμεσης ανάγνωσης για εύκολη αναγνωσιμότητα.
    • Αυτή η ένδειξη επιλογής Starrett έχει εύρος μέτρησης 50 mm και ένδειξη 0 έως 100 dial. Διατίθεται με καπάκι στελέχους και πληροί τα πρότυπα AGD (ομάδα 2) για διαστάσεις και λειτουργία, καθιστώντας το κατάλληλο για έλεγχο ποιότητας σε μηχανικά μέρη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBezelDial ΜέγεθοςΑποφοίτησηΣειράΤιμή
STARRETT 25-211J Dial Indicator, Continuous Dial, 0.025 Inch Range, 0-10 Dial Reading | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JΡυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.0001 "0 έως 0.025 "€484.89
STARRETT 25-341/5J Dial Indicator, Balanced Dial, 0.5 Inch Range, 0-50-0 Dial Reading | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JΡυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.001 "0 έως 0.5 "€347.18
STARRETT 25-481J Dial Indicator, 10 mm Range, 0-100 Dial Reading | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481JΚλειδαριά2 1 / 4 "0.01mm0 σε 10mm€436.12
STARRETT 25-881J Dial Indicator, 25 mm Range, 0-100 Dial Reading | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JΡυθμιζόμενες τιράντες2.25 "0.01mm0 σε 25mm€454.26
STARRETT 25-141J Dial Indicator, 0.250 Inch Range, 0-50-0 Dial Reading | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 έως 0.25 "€343.77
STARRETT 25-3041J Dial Indicator, Εύρος 3 ιντσών, 0-100 Dial Reading | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 έως 3 "€865.44
STARRETT 25-4041J Dial Indicator, 4 Inch Range, 0-100 Dial Reading | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 έως 4 "€1,030.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 25-2081J Dial Indicator, Εύρος 50 mm
€704.01 /μονάδα