HAMILTON R-MDD-124DT Dual Wheel Rigid Caster 9600 Lb 12 Inch Pureth | AB3VHD 1VHL3

HAMILTON R-MDD-124DT Dual Wheel Rigid Caster 9600 Lb 12 Inch Pureth

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VHD Μοντέλο: R-MDD-124DTCross Ref: 1VHL3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,772.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος τροχός διπλού τροχού
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΜεγαλύτερο από 6000 lb.
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο90 Ακτή Α
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού7 7 x "
Αξιολόγηση φορτίου9600 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών2
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού7 7 x "
συνολικό ύψος15.5 "
Μέγεθος πλάκας8-1/2 x 8-1/2"
Πάχος Πλάκας0.5 "
πλάκα ΤύποςD
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑκριβής κωνικός κύλινδρος
Χρώμα τροχούΠράσινο
Διάμετρος τροχού12 "
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.7
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
HAMILTON R-MDD-83DT Dual Wheel Rigid Caster 5000 Lb 8 Inch Pureth | AB3VGV 1VHK4 R-MDD-83DT5000 λίβρες3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,207.17
HAMILTON R-MDD-83SYT Dual Wheel Rigid Caster 7000 Lb 8 Inch Pureth | AB3VGX 1VHK6 R-MDD-83SYT7000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,414.57
HAMILTON R-MDD-13DT Dual Wheel Rigid Caster 6000 Lb 10 ίντσες Pureth | AB3VGZ 1VHK8 R-MDD-13DT6000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,135.93
HAMILTON R-MDD-104SYT Dual Wheel Rigid Caster 10000 Lb 10 Inch Pureth | AB3VHB 1VHL1 R-MDD-104SYT10,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,923.35
HAMILTON R-MDD-124SYT Dual Wheel Rigid Caster 12000 Lb 12 Inch Pureth | AB3VHF 1VHL5 R-MDD-124SYT12,000 λίβρεςΜεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνης5 / 8 "Ναι7 7 x "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,371.35
HAMILTON R-HS2-4DB Dual Wheel Rigid Caster 1500 Lb 4 Inch Pureth | AB3VHY 1VHP9 R-HS2-4DB1500 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€375.45
HAMILTON R-HS2-4SPB Dual Wheel Rigid Caster 1200 Lb 4 Inch Pureth | AB3VJA 1VHR2 R-HS2-4SPB1200 λίβρες1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€392.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-MDD-124DT Dual Wheel Rigid Caster 9600 Lb 12 Inch Pureth
€1,772.74 /μονάδα