HAMILTON S-MDD-83DT-4SL Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 5000 Lb 8 Ουρεθάνη | AB3VGN 1VHJ6

HAMILTON S-MDD-83DT-4SL Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού ουρεθάνης 5000 Lb 8"

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3VGN Μοντέλο: S-MDD-83DT-4SLCross Ref: 1VHJ6

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,462.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDual Wheel Swivel Caster w / 4-Position Drctnl Lok
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster3000 έως 5999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με κλειδαριά κατεύθυνσης 4 θέσεων
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο90 Ακτή Α
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού7 7 x "
Αξιολόγηση φορτίου5000 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΚλειδαριά κατεύθυνσης 4 θέσεων
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών2
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού7 7 x "
συνολικό ύψος11 "
Μέγεθος πλάκας8-1/2 x 8-1/2"
Πάχος Πλάκας0.625 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΣκληρυμένος κύλινδρος ακριβείας
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑκριβής κωνικός κύλινδρος
Χρώμα τροχούΠράσινο
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)33.27
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΒασικό υλικόΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
HAMILTON S-MDD-83SYT-4SL Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού 7000 Lb Ουρεθάνη 8" | AB3VGP 1VHJ7 S-MDD-83SYT-4SLΜεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβα7000 λίβρες11 "Μπλε8"3"€1,702.94
HAMILTON S-MDD-13DT-4SL Dual Wheel Swivel Caster 6000 Lb 10 "Urethne | AB3VGQ 1VHJ8 S-MDD-13DT-4SLΜεγαλύτερο από 6000 lb.Μαντεμένια6000 λίβρες13 "Πράσινο10 "3"€1,422.02
HAMILTON S-MDD-104SYT-4SL Dual Wheel Swivel Caster 10000 Lb 10" Ureth | AB3VGR 1VHJ9 S-MDD-104SYT-4SLΜεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβα10,000 λίβρες13 "Μπλε10 "4"€2,142.53
HAMILTON S-MDD-124SYT-4SL Dual Wheel Swivel Caster 12000 Lb 12" Ureth | AB3VGT 1VHK2 S-MDD-124SYT-4SLΜεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβα12,000 λίβρες15.5 "Μπλε12 "4"€2,246.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-MDD-83DT-4SL Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού ουρεθάνης 5000 Lb 8"
€1,462.78 /μονάδα